- Μπλοκ κοπής από ορείχαλκο Premium. Λεπίδες κοπής Standard-Duty και Heavy-Duty. Επιχρωμιωμένες, ράβδοι επέκτασης από χάλυβα. Ανθεκτική θήκη αποθήκευσης. Σανίδα κοπής 18 ιντσών x 18 ιντσών
- Αξεσουάρ: AX1600, AX1601, AX3513, AX3510, AX3511, AX3512, AX3540, AX1611, AX1612, AX1633, AX1634, AX1640, AX1613, AX1628, AX5500, AX5502, AX1622
Χρήσεις:
Το κιτ κοπής φλάντζας βαρέως τύπου Allpax AX6010 χρησιμοποιείται σε χημικά και ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια, ναυπηγεία ναυπηγείων, ζυθοποιεία, διυλιστήρια πετρελαίου, ψυκτικές μονάδες και εργοστάσια αυτοκινήτων για την κοπή παρεμβυσμάτων ή κυκλικών αρμών από πλαστικό, δέρμα, καουτσούκ ή παρόμοια υλικά, με ακρίβεια και ακρίβεια.
Χαρακτηριστικά:
- Το κιτ κοπής φλάντζας τύπου επέκτασης Allpax AX6010 διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό για άνετο και σφιχτό κράτημα και ευανάγνωστη ζυγαριά ακριβείας για εύκολη μέτρηση.
- Αυτό το κιτ κοπής φλάντζας βαρέως τύπου είναι εξοπλισμένο με μια σανίδα 18 ιντσών x 18 ιντσών (457 mm x 457 mm) που έχει αντιολισθηρή επιφάνεια με πλαστική υφή για ελαχιστοποίηση της τριβής της λεπίδας, καθώς και για εξασφάλιση αυτοθεραπείας μετά από κάθε χρήση.
- Αυτό το κιτ κοπής Allpax AX6010 είναι εξοπλισμένο με χαλύβδινες ράβδους επέκτασης με επιχρωμίωση για αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και προσφέρει κοπή φλάντζας έως και 61 ίντσες (1550 mm) σε διάμετρο.
- Το κιτ κοπής φλάντζας βαρέως τύπου Allpax AX6010 διαθέτει επίσης συρόμενα παξιμάδια για ρύθμιση της ακτίνας κοπής και ενσωματώνει μια στιβαρή θήκη αποθήκευσης, κεντρική λαβή πείρου, πρότυπο εντοπισμού οπών μπουλονιού και πρότυπο σχεδιαστή ουράς περιστεριού.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Το κιτ κοπής φλάντζας βαρέως τύπου Allpax AX6010 είναι συμβατό με αυτό της μάρκας AX1613 κεντρικοί πείροι που βοηθούν στη συντήρηση και την τροποποίηση των κοπτικών φλάντζας. Αυτοί οι δακτύλιοι καρφίτσας διαθέτουν κατασκευή ψευδαργύρου για αντίσταση στη διάβρωση και λειτουργούν ως αντικαταστάτες για φθαρμένα ή λείπουν εξαρτήματα κοπής.
Εγκατάσταση:
Το κιτ κοπής φλάντζας βαρέως τύπου Allpax AX6010 προσφέρει εγκατάσταση επιτόπου ρυθμίζοντας τη διάμετρο των παρεμβυσμάτων.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργούν οι κόφτες φλάντζας τύπου επέκτασης;
A. Κόφτες φλάντζας στυλ επέκτασης έχουν ένα μπλοκ κοπής με αρθρωτές ράβδους επέκτασης και ρυθμιζόμενη λεπίδα κοπής. Για να λειτουργήσετε, τρυπήστε μια μικρή τρύπα στο κέντρο του υλικού της φλάντζας που πρόκειται να κοπεί. Απλώστε το υλικό της φλάντζας επίπεδη πάνω στο ξύλο κοπής και περάστε τον κεντρικό πείρο μέσα από την τρύπα και τοποθετήστε τον σε ένα δακτύλιο της σανίδας. Ρυθμίστε τη λεπίδα στο επιθυμητό βάθος κοπής. Χαλαρώστε το ραβδωτό παξιμάδι έτσι ώστε η λεπίδα να μπορεί να ρυθμιστεί και στην επιθυμητή εξωτερική διάμετρο (OD). Προσθέστε / αφαιρέστε επεκτάσεις εάν απαιτείται και τοποθετήστε την ουρά επέκτασης στην καρφίτσα. Ενώ κρατάτε τον πείρο με το ένα χέρι, πιάστε το μπλοκ με το άλλο χέρι και ασκήστε πίεση προς τα κάτω σαρώνοντας ένα κυκλικό σχέδιο γύρω από την περιφέρεια του υλικού της φλάντζας. Αφαιρέστε το περιττό υλικό και προσαρμόστε τον κόφτη στην επιθυμητή εσωτερική διάμετρο (ID) και κάντε άλλη μια κυκλική τομή γύρω από αυτήν την περιφέρεια. Τέλος, αφαιρέστε την τελική φλάντζα φλάντζας.
Ε. Σε τι χρησιμεύει ο κόφτης φλάντζας;
A. Οι κοπτήρες φλάντζας είναι ιδανικοί για την ακριβή κοπή κυκλικών αρμών και παρεμβυσμάτων (με πάχη έως 8 mm) σε υλικά όπως καουτσούκ, πλαστικό, δέρμα, PTFE και βουλκανισμένες ίνες.
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε παρόμοια κιτ κοπής φλάντζας με διαφορετικές ικανότητες κοπής φλάντζας;
A. Ναι, Raptor Supplies προσφέρει Allpax AX6030 κιτ κοπής φλάντζας και Allpax AX6050 κιτ κοπής φλάντζας με ικανότητα κοπής φλάντζας έως 37 και 61 ίντσες, αντίστοιχα.
Ερ. Τι είναι ο κόφτης φλάντζας χειρός;
A. Οι φορητοί κόφτες φλάντζας χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση κοπής με φαλτσόχαρτο για τοποθέτηση σφραγίδων και φινίρισμα γύρω από τις καταπακτές και τις πόρτες. Οι λαβές τους συμπιέζονται ταυτόχρονα και χτυπούν τη γωνιακή λεπίδα τους στη βάση του άκμονα για ακριβή κοπή της φλάντζας.
Ε. Πώς λειτουργούν οι κόφτες φλάντζας περιστροφικού τύπου;
A. Περιστροφικοί κόφτες φλάντζας έχουν ένα σταθερό πλαίσιο με ένα σετ περιστρεφόμενων δίσκων κοπής με στροφάλο. Για να λειτουργήσετε, ρυθμίστε πρώτα τη ράβδο της κλίμακας στην επιθυμητή εξωτερική διάμετρο (OD) και τρυπήστε μια μικρή τρύπα στο κέντρο του υλικού της φλάντζας που πρόκειται να κοπεί. Ανοίξτε τον κόφτη, τοποθετήστε το υλικό σε έναν άξονα ζυγαριάς και στερεώστε χρησιμοποιώντας το ραβδωτό παξιμάδι. Με το ένα χέρι, χαμηλώστε τον δίσκο κοπής και ασκήστε πίεση, ενώ περιστρέψτε επίσης τη μανιβέλα με το άλλο χέρι. Αφαιρέστε την περίσσεια υλικού και προσαρμόστε τη ράβδο κλίμακας στην επιθυμητή εσωτερική διάμετρο (ID) και κάντε άλλη μια κυκλική τομή γύρω από αυτήν την περιφέρεια. Τέλος, αφαιρέστε την τελική φλάντζα φλάντζας.
Ε. Πώς να αποφασίσω ποιος τύπος κόφτη φλάντζας θα ήταν καλύτερος για την εφαρμογή μου;
A. Οι φορητοί κόφτες φλάντζας τύπου επέκτασης είναι ελαφροί και έχουν αρθρωτό χαρακτήρα, γεγονός που τους καθιστά κατάλληλους για κατασκευή και διαμόρφωση φλάντζας στο χωράφι. Αυτοί οι κόφτες παρεμβυσμάτων προτιμώνται συχνά για την κοπή μη μεταλλικών ή μη άκαμπτων υλικών παρεμβυσμάτων. Από την άλλη πλευρά, οι κόφτες φλάντζας περιστροφικού τύπου είναι βαριά εργαλεία που τοποθετούνται σε μέγγενη, σφίγγονται σε όρθια θέση ή βιδώνονται σε πάγκο εργασίας. Αυτές οι μονάδες είναι ιδανικές για σταθερή θέση και συχνά προτιμώνται για την κατασκευή πιο μεταλλικών ή άκαμπτων υλικών, καθώς και ακανόνιστων παρεμβυσμάτων σε σχήμα φλάντζας.