DAYTON Ζώνες ζωνών V, τύπου 3V


Φίλτρα
Τύπος ζώνης: 3V , Κατασκευή: Bias Cut Cover Fabric, Treated Polyester Cords, Rubber body , Υλικό: Bias Cut Fabric Cover, Rubber Body w / Polyester Cords , Θερμ. Εύρος: -22 βαθμούς έως 194 βαθμούς F , Πάχος: 3 / 8 "
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός βιομηχανίαςΑριθμός πλευρώνΕξωτερικό μήκοςΚορυφαίο πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
11X898
2 / 3V400240.625 "3 / 4 "€30.56
A
11X899
2 / 3V425243.125 "3 / 4 "€32.73
A
11X901
2 / 3V450245.625 "3 / 4 "€34.39
A
11X902
2 / 3V475248.125 "3 / 4 "€39.40
A
11X903
2 / 3V500250.625 "3 / 4 "€38.19
A
11X904
2 / 3V530253.625 "3 / 4 "€40.39
A
11X905
2 / 3V560256.625 "3 / 4 "€42.00
A
11X906
2 / 3V600260.625 "3 / 4 "€48.86
A
11X907
2 / 3V630263.625 "3 / 4 "€47.18
A
11X908
2 / 3V670267.625 "3 / 4 "€79.80
A
11X909
2 / 3V710271.625 "3 / 4 "€52.92
A
11X910
2 / 3V750275.625 "3 / 4 "€55.94
A
11X911
2 / 3V800280.625 "3 / 4 "€58.85
A
11X912
2 / 3V850285.625 "3 / 4 "€62.27
A
11X913
2 / 3V900290.625 "3 / 4 "€66.87
A
11X914
2 / 3V950295.625 "3 / 4 "€72.79
A
11X915
2 / 3V10002100.625 "3 / 4 "€75.01
A
11X916
2 / 3V10602106.625 "3 / 4 "€79.41
A
11X917
2 / 3V11202112.625 "3 / 4 "€83.90
A
11X918
2 / 3V11802118.625 "3 / 4 "€88.38
A
11X919
2 / 3V12502125.625 "3 / 4 "€154.80
A
11X920
2 / 3V13202132.625 "3 / 4 "€168.17
A
11X921
2 / 3V14002140.625 "3 / 4 "€176.82
B
11X922
3 / 3V400340.625 "1.125 "€48.86
B
11X923
3 / 3V425343.125 "1.125 "€47.75
B
11X924
3 / 3V450345.625 "1.125 "€54.21
B
11X925
3 / 3V475348.125 "1.125 "€52.92
B
11X926
3 / 3V500350.625 "1.125 "€54.53
B
11X927
3 / 3V530353.625 "1.125 "€58.09
B
11X928
3 / 3V560356.625 "1.125 "€60.64
B
11X929
3 / 3V600360.625 "1.125 "€66.29
B
11X930
3 / 3V630363.625 "1.125 "€68.70
B
11X931
3 / 3V670367.625 "1.125 "€112.32
B
11X932
3 / 3V710371.625 "1.125 "€74.98
B
11X933
3 / 3V750375.625 "1.125 "€79.76
B
11X934
3 / 3V800380.625 "1.125 "€84.51
B
11X935
3 / 3V850385.625 "1.125 "€90.96
B
11X936
3 / 3V900390.625 "1.125 "€98.95
B
11X937
3 / 3V950395.625 "1.125 "€104.42
B
11X938
3 / 3V10003100.625 "1.125 "€110.92
B
11X939
3 / 3V10603106.625 "1.125 "€116.39
B
11X940
3 / 3V11203112.625 "1.125 "€124.43
B
11X941
3 / 3V11803118.625 "1.125 "€129.40
B
11X942
3 / 3V12503125.625 "1.125 "€229.64
B
11X943
3 / 3V13203132.625 "1.125 "€244.36
B
11X944
3 / 3V14003140.625 "1.125 "€267.76
C
11X945
4 / 3V400440.625 "1.5 "€61.02
C
11X946
4 / 3V425443.125 "1.5 "€65.35
C
11X947
4 / 3V450445.625 "1.5 "€68.55
C
11X948
4 / 3V475448.125 "1.5 "€71.60
C
11X949
4 / 3V500450.625 "1.5 "€73.91
C
11X950
4 / 3V530453.625 "1.5 "€78.51
C
11X951
4 / 3V560456.625 "1.5 "€80.67
C
11X952
4 / 3V600460.625 "1.5 "€86.00
C
11X953
4 / 3V630463.625 "1.5 "€90.92
C
11X954
4 / 3V670467.625 "1.5 "€157.53
C
11X955
4 / 3V710471.625 "1.5 "€109.04
C
11X956
4 / 3V750475.625 "1.5 "€108.44
C
11X957
4 / 3V800480.625 "1.5 "€115.92
C
11X958
4 / 3V850485.625 "1.5 "€111.72
C
11X959
4 / 3V900490.625 "1.5 "€129.31

Ζώνες ζωνών V, τύπου 3V

Οι ιμάντες με ζώνη τύπου 3V της Dayton έχουν σχεδιαστεί για χρήση με συστήματα πολλαπλών ζωνών σε μέρη όπου τα φορτία κραδασμών, οι παλμοί ή η κακή ευθυγράμμιση αναγκάζουν τους ιμάντες να χτυπούν, να ανατρέπονται ή να πηδούν από την τροχαλία. Είναι ενσωματωμένα με ένα επάνω κάλυμμα που προστατεύει τη ζώνη από την επαφή με λάδι και θερμότητα, καθώς και βοηθά στη διατήρηση της σταθερότητας των διαστάσεων. Αυτοί οι ιμάντες V διαθέτουν βαρέως τύπου εγκάρσια εφελκυστικά κορδόνια που δημιουργούν μια μόνιμη σύνδεση μεταξύ των μεμονωμένων ζωνών. Διατίθενται σε 2, 3, 4, 5 και 6 νεύρα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;