PARKER Γρήγορες συνδέσεις ορείχαλκου χαμηλής διαρροής, θηλές σειράς 6100


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Τύπος σύνδεσης: NPTF , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμούς F , Υλικό σφραγίδας: Νιτρίλιο , Τύπος νήματος: Γυναίκα , Τύπος βαλβίδας: Ξεπλύνετε
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΡυθμός ροήςΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6105-24
1 1 / 2 "100 Gal / λεπτό2500 psi1 1/2-11 1/2"€322.01
RFQ
A
6105-20
1 1 / 4 "76 Gal / λεπτό2500 psi1 1/4-11 1/2"€220.35
RFQ
A
6105-16
1"50 Gal / λεπτό3000 psi1-11 1 / 2 "€93.30
RFQ
A
6105-08
3 / 4 "12 Gal / λεπτό3000 psi1 / 2-14 "€98.91
RFQ
A
6105-12
3 / 4 "28 Gal / λεπτό3000 psi3 / 4-14 "€84.99
RFQ

Γρήγορες συνδέσεις ορείχαλκου χαμηλής διαρροής, θηλές σειράς 6100

Οι θηλές της σειράς Parker 6100 είναι ιδανικές για σύνδεση με τους ζεύκτες της σειράς 6100 υπό πίεση για υδραυλικές εργασίες σε γεώτρηση λαδιού και αερίου, μεταφορά υγρών χύδην και υποβρύχιες αντλίες. Αυτοί οι σύνδεσμοι χαμηλής διαρροής διαθέτουν αυλακώσεις ένδειξης σύνδεσης για να υποδεικνύουν πότε οι συνδέσεις έχουν ολοκληρωθεί και οι βαλβίδες είναι πλήρως ανοιχτές για χρήση σε γραμμές μεταφοράς υγρών. Έχουν ορειχάλκινη κατασκευή με σφράγισμα νιτριλίου και άκρα θυρών NPTF για αντοχή, αντοχή στη διάβρωση και στεγανές λειτουργίες. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις θηλές, διαθέσιμες σε μεγέθη ζεύξης 3/4, 1, 1-1/4 και 1-1/2 ίντσας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;