- Μπλοκ κοπής από ορείχαλκο Premium. Λεπίδες κοπής Standard-Duty και Heavy-Duty. Επιχρωμιωμένες, ράβδοι επέκτασης από χάλυβα. Ανθεκτική θήκη αποθήκευσης. Σανίδα κοπής 18 ιντσών x 18 ιντσών
- Αξεσουάρ: AX1600, AX1601, AX3513, AX3510, AX3511, AX3512, AX3540, AX1611, AX1612, AX1633, AX1634, AX1640, AX1613, AX1628, AX5500, AX5502, AX1622
Χρήσεις:
Το κιτ κοπής φλάντζας βαρέως τύπου Allpax AX6050 χρησιμοποιείται σε χημικά και ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια, ναυπηγεία, ζυθοποιεία, διυλιστήρια πετρελαίου, ψυκτικά εργοστάσια και εργοστάσια αυτοκινήτων για την κοπή παρεμβυσμάτων ή κυκλικών αρμών από πλαστικό, δέρμα, καουτσούκ ή παρόμοια υλικά, με ακρίβεια και ακρίβεια.
Χαρακτηριστικά:
- Το κιτ κοπής φλάντζας βαρέως τύπου Allpax AX6050 χρησιμοποιείται σε χημικά και ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια, ναυπηγεία ναυπηγείων, ζυθοποιεία, διυλιστήρια πετρελαίου, ψυκτικές μονάδες και εργοστάσια αυτοκινήτων για την ακριβή κοπή παρεμβυσμάτων ή κυκλικών αρμών από καουτσούκ, δέρμα, πλαστικό ή παρόμοια υλικά.
- Αυτό το κιτ κοπής φλάντζας βαρέως τύπου είναι εξοπλισμένο με μια σανίδα 18 x 18 ιντσών (457 x 457 mm) με αντιολισθηρή επιφάνεια με πλαστική υφή για μείωση της τριβής της λεπίδας και επιτρέποντας την αυτοθεραπεία μετά από κάθε χρήση.
- Αυτό το κιτ κοπής AX6050 διαθέτει ράβδους επέκτασης από χάλυβα με επιχρωμίωση για να παρέχει αντοχή στη διάβρωση και να προσφέρει κοπή με φλάντζα έως και 61 ίντσες (1550 mm) σε διάμετρο.
- Το κιτ κοπής φλάντζας τύπου επέκτασης Allpax AX6050 έχει εργονομικό σχεδιασμό, προσφέροντας σφιχτό και άνετο κράτημα και ευανάγνωστη ζυγαριά ακριβείας για εύκολη μέτρηση.
- Αυτό το κιτ κοπής φλάντζας AX6050 διαθέτει συρόμενα παξιμάδια για τη ρύθμιση της ακτίνας κοπής και περιλαμβάνει μια στιβαρή θήκη αποθήκευσης, πρότυπο εντοπισμού οπών μπουλονιού, πρότυπο σχεδιαστή με ουρά περιστεριού και λαβή κεντρικής καρφίτσας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Το κιτ κοπής φλάντζας βαρέως τύπου Allpax AX6050 είναι συμβατό με τη μάρκα AX1613 κεντρικοί πείροι που βοηθούν στην τροποποίηση ή τη συντήρηση των κοπτικών φλάντζας. Αυτοί οι πείροι καρφίτσας προσφέρουν κατασκευή ψευδαργύρου για να αντιστέκονται στη διάβρωση και να παρέχουν αντικαταστάσεις για εξαρτήματα κοπής που λείπουν ή έχουν φθαρεί.
Εγκατάσταση:
Το κιτ κοπής φλάντζας βαρέως τύπου Allpax AX6050 προσφέρει εγκατάσταση επιτόπου ρυθμίζοντας τη διάμετρο των παρεμβυσμάτων.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε παρόμοια κιτ κοπής φλάντζας με διαφορετική ικανότητα κοπής φλάντζας;
A. Ναι, Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, Allpax AX6010 και Allpax AX6030 κιτ κοπής φλάντζας με ικανότητα κοπής φλάντζας έως 13 και 37 ίντσες, αντίστοιχα.
Ε. Ποιες είναι οι χρήσεις ενός κόφτη φλάντζας;
Α. Οι κοπτήρες φλάντζας έχουν σχεδιαστεί για κοπή ακριβείας παρεμβυσμάτων και κυκλικών αρμών σε υλικά, όπως πλαστικό, δέρμα, καουτσούκ, PTFE και βουλκανισμένες ίνες πάχους έως 8 mm.
Ε. Πώς να αποφασίσω ποιος τύπος κόφτη φλάντζας είναι κατάλληλος για την εφαρμογή μου;
Α. Οι φορητοί κόφτες φλάντζας τύπου επέκτασης είναι ελαφροί και έχουν συμπαγή χαρακτήρα που τα καθιστά ιδανικά για την κατασκευή και τη διαμόρφωση φλάντζας στο χωράφι. Αυτοί οι κόφτες παρεμβυσμάτων προτιμώνται συνήθως για την κοπή μη μεταλλικών ή μη άκαμπτων υλικών παρεμβυσμάτων. Ενώ οι κόφτες φλάντζας περιστροφικού τύπου είναι βαριά εργαλεία που τοποθετούνται σε μέγγενη, σφίγγονται σε όρθια θέση ή βιδώνονται σε πάγκο εργασίας. Αυτές οι μονάδες είναι ιδανικές για σταθερή θέση και συνήθως προτιμώνται για σφυρηλάτηση πιο μεταλλικών ή άκαμπτων υλικών, καθώς και για ακανόνιστα παρεμβύσματα σε σχήμα φλάντζας.
Ε. Πώς λειτουργούν οι κόφτες φλάντζας περιστροφικού τύπου;
A. Κόφτες φλάντζας περιστροφικού τύπου έχουν ένα σταθερό πλαίσιο με ένα σετ περιστρεφόμενων δίσκων κοπής με στροφάλο. Για να λειτουργήσετε, ρυθμίστε πρώτα τη ράβδο της κλίμακας στην επιθυμητή εξωτερική διάμετρο (OD) και τρυπήστε μια μικρή τρύπα στο κέντρο του υλικού της φλάντζας που πρόκειται να κοπεί. Στη συνέχεια, ανοίξτε τον κόφτη, τοποθετήστε το υλικό σε έναν άξονα ζυγαριάς και στερεώστε χρησιμοποιώντας το ραβδωτό παξιμάδι. Με το ένα χέρι, χαμηλώστε τον δίσκο κοπής και ασκήστε πίεση, ενώ περιστρέψτε επίσης τη μανιβέλα με το άλλο χέρι. Τώρα αφαιρέστε την περίσσεια υλικού, προσαρμόστε τη ράβδο κλίμακας στην επιθυμητή εσωτερική διάμετρο (ID) και κάντε μια άλλη κυκλική τομή γύρω από αυτήν την περιφέρεια. Τέλος, αφαιρέστε την τελική φλάντζα φλάντζας.
Ε. Πώς λειτουργούν οι κόφτες φλάντζας τύπου επέκτασης;
A. Οι κόφτες φλάντζας τύπου επέκτασης διαθέτουν μπλοκ κοπής με αρθρωτές ράβδους επέκτασης και ρυθμιζόμενη λεπίδα κοπής. Για τη χρήση αυτών των μονάδων:
A.
- Ανοίξτε μια τρύπα μικρής διαμέτρου, στο κέντρο του υλικού της φλάντζας που πρέπει να κοπεί.
- Απλώστε το υλικό επίπεδη στο ξύλο κοπής.
- Περάστε τον κεντρικό πείρο μέσα από την τρύπα και τοποθετήστε τον σε ένα άκρο στον πίνακα.
- Ρυθμίστε τη λεπίδα στο απαιτούμενο βάθος κοπής.
- Χαλαρώστε το παξιμάδι και προσαρμόστε το στην επιθυμητή εξωτερική διάμετρο.
- Προσθέστε / αφαιρέστε επεκτάσεις, εάν είναι απαραίτητο.
- Τοποθετήστε την ουρά της προέκτασης πάνω στην καρφίτσα.
- Πιάστε το μπλοκ με το ένα χέρι, ενώ κρατάτε την καρφίτσα με το άλλο.
- Σαρώστε ένα κυκλικό σχέδιο γύρω από την περιφέρεια του υλικού ασκώντας ταυτόχρονα πίεση προς τα κάτω. Αφαιρέστε το περιττό υλικό.
- Προσαρμόστε τον κόφτη στην επιθυμητή εσωτερική διάμετρο και κόψτε ένα άλλο κυκλικό σχέδιο γύρω από αυτήν την περιφέρεια.
- Τέλος, αφαιρέστε την τελική φλάντζα φλάντζας.
Ερ. Τι είναι ο κόφτης φλάντζας χειρός;
A. Οι φορητοί κόφτες φλάντζας χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση κοπής με φαλτσόχαρτο για τοποθέτηση σφραγίδων και φινίρισμα γύρω από τις καταπακτές και τις πόρτες. Οι λαβές τους συμπιέζονται ταυτόχρονα και χτυπούν τη γωνιακή λεπίδα τους στη βάση του άκμονα για ακριβή κοπή της φλάντζας.