Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M24520.040.0050 Slotted Cheese Head Screw, 50mm Length, Property Class 4.8 Steel, M4 x 0.70mm Thread, 100PK | CG8EDF 54FM39

FABORY M24520.040.0050 Βίδα κεφαλής τυριού με σχισμή, μήκους 50 mm, κατηγορία ιδιοτήτων 4.8 χάλυβας, σπείρωμα M4 x 0.70 mm, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8EDF Μοντέλο: M24520.040.0050Cross Ref: 54FM39
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
€19.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4x0.7
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.80mm
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Επικεφαλής Ντία.7.0 mm
Ύψος κεφαλιού2.6 mm
επικεφαλής Τύποςτυρί
Μήκος50ft.
ΥλικόΚατηγορία ιδιοκτησίας 4.8 Steel
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό60,900 PSI
νήμα Μήκος50mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4464
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M24520.040.0050 Βίδα κεφαλής τυριού με σχισμή, μήκους 50 mm, κατηγορία ιδιοτήτων 4.8 χάλυβας, σπείρωμα M4 x 0.70 mm, 100 PK
€19.52 /πακέτο