Βίδες

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Βίδα διάτρησης, #12-14 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 1-1/2 ίντσας, 250 Pk
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AC6VJU
Μοντέλο: 1404000
€162.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Εξαγωνική βίδα καπακιού M6 x 1, μήκους 55 mm, 100PK
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AB7BCD
Μοντέλο: M01200.060.0055
€35.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Hex Head Cap Screw 3/4-10x7-1/2 Steel Grade 5 Zinc Plated
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AH8NRH
Μοντέλο: N01200.075.0750
€13.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Εξαγωνική βίδα κεφαλής 5/16-18X2-1/4 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 50PK
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AH8HNZ
Μοντέλο: N04104.031.0225
€37.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Hex Head Cap Screw, 3/8-16 x 1-3/4 Μέγεθος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CH2JWA
Μοντέλο: 1301810107
δείτε Λεπτομέρειες
Εξαγωνική βίδα κεφαλής, M4 x 0.70 μέγεθος σπειρώματος, κατηγορία 8.8, 100 PK
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CG8BQG
Μοντέλο: M01010.040.0050
€22.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Machine Screw Flat 1/4-20 X 1 1/2 Length, 50PK
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AH3EML
Μοντέλο: U48300.025.0150
€48.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Machine Screw Flat, 8-32 X 1-1/4 Μήκος, 25Pk
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AE4CCB
Μοντέλο: 91580
€24.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Σετ Βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M2.50 X 0.45Mm Κώνος 10Mm, 100PK
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AG2JUF
Μοντέλο: M51250.025.0010
€47.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Βίδα ώμου Metric A2 από ανοξείδωτο χάλυβα M5 x 0.8 mm, 5PK
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AG2KMF
Μοντέλο: M51044.060.0025
€103.70 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Βίδα καπακιού υποδοχής Standard 7/8-9 X 4-1/2, 5PK
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AB7CAX
Μοντέλο: U07000.087.0450
€56.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Πατήστε Μπουλόνι, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, 8 βαθμός, 100PK
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CG8KQF
Μοντέλο: U04110.031.0125
€42.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
12...15481549

Βίδες

Επίπεδες βίδες κεφαλής, εξαγωνικές βίδες, βίδες στρογγυλής κεφαλής και πολλές άλλες είναι διαθέσιμες στο Raptor Supplies. Οι βίδες είναι ένα βασικό στοιχείο υλικού που απαιτείται για σχεδόν οποιαδήποτε εργασία. Είτε λειτουργεί με ξύλο ή τοιχοποιία, χρειάζονται βίδες σε διάφορα σχήματα, μεγέθη και διαστάσεις κεφαλής. Βίδες για οικιακή και βιομηχανική εργασία, και οι δύο είναι διαθέσιμες. Raptor Supplies προμηθεύει όλες τις ανάγκες του υλικού σας!

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;