Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TAMPER-PRUF SCREW 91580 Machine Screw Flat, 8-32 X 1-1/4 Length, 25Pk | AE4CCB 5JE42

TAMPER-PRUF SCREW 91580 Βίδα μηχανής επίπεδη, 8-32 X 1-1/4 Μήκος, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4CCB Μοντέλο: 91580Κωδ. Cross: 5JE42

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.58 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνθεκτική στη βίδα βίδα
Ο τύπος της μονάδαςTorx
Μέγεθος οδηγούT20
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.311-0.359 "
Ύψος κεφαλιού0.112 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1.25 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος8-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 91580 Βίδα μηχανής επίπεδη, 8-32 X 1-1/4 Μήκος, 25 Pk
€20.58 /πακέτο