SANI-LAV Νιπτήρας χεριών


Φίλτρα
Συμβατό με ADA: Οχι , Back Splash: Ναι , Υλικό σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Σχήμα μπολ: Ορθογώνιος , Χρώμα: Ασημένιο , Συμμόρφωση: Οχι , Άνοιγμα αποχέτευσης: 2"
ΣτυλΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΒάθος μπολΜέγεθος μπολΑριθμός οπώνΑριθμός Σταθμώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
707F
--------€1,533.01
B
727ΣΤ.5
--------€1,951.11
C
501L-0.5
--------€1,487.01
D
725.5
--------€1,819.48
E
707.5
--------€1,469.17
F
725F
--------€1,784.41
G
608F
--------€1,315.90
H
504F
--------€1,744.12
I
5Α1Ρ
--------€1,837.07
J
705F
--------€1,340.31
K
5A4B-0.5
--------€2,007.50
L
524A-0.5
--------€2,913.40
M
5241-0.5
--------€2,071.43
N
7251.5
--------€1,849.25
O
524F-0.5
--------€2,209.16
P
5211-0.5
--------€1,707.96
Q
727.5
--------€1,944.99
F
725ΣΤ.5
--------€1,853.78
H
504F-0.5
--------€1,677.89
R
5A1B-0.5
--------€2,375.52
S
5A1F-0.5
--------€1,837.07
T
705.5
--------€1,306.44
U
5A41.5
--------€1,360.79
N
7251
--------€1,849.25
V
5A4
--------€1,382.75
W
504-0.5
--------€1,617.87
X
524B-0.5
--------€2,871.93
Y
7271.5
--------€1,974.67
Z
608-0.5
--------€1,147.36
A1
5A4F-0.5
--------€1,385.40
B1
5Α4Ρ
--------€1,379.45
C1
7071.5
--------€1,506.08
V
5A4.5
--------€1,338.20
J
705ΣΤ.5
--------€1,340.31
A
707ΣΤ.5
--------€1,533.01
D1
7051.5
--------€1,292.83
E1
524-0.5
--------€2,081.80
F1
6081-0.5
--------€1,218.96
G1
524F
--------€2,209.16
H1
608A-0.5
--------€1,916.32
I1
608F-0.5
--------€1,284.22
R
5Α1Α-0.5
--------€2,375.52
J1
727F
--------€1,979.21
Z
608B-0.5
--------€1,865.80
K1
504B-0.5
--------€2,320.21
K1
504A-0.5
--------€2,321.46
L1
5041-0.5
--------€1,607.71
M1
5Α4Α-0.5
--------€2,036.88
N1
5048
--------€1,275.03
O1
5A41
--------€1,378.98
P1
605D
--------€751.67
Q1
5038
Όροφος7"17 "x 14"2141.5 "19 "18 "€1,471.22
R1
512FA
Όροφος8"16-1 / 2 "x 117"6645 "120 "20 "€11,553.28
RFQ
S1
5211
Όροφος10 "19 "x 16"1141.5 "21 "20 "€1,650.52
T1
5011
Όροφος7"17 "x 14"1146 "19 "18 "€1,432.80
U1
5218
Όροφος10 "19 "x 16"2141.5 "21 "20 "€1,337.60
V1
5031
Όροφος7"17 "x 14"1146 "19 "18 "€1,781.15
W1
5018
Όροφος7"17 "x 14"2141.5 "19 "18 "€1,176.29
X1
521FL
Τοίχος10 "19 "x 16"2141.5 "21 "20 "€1,622.53
Y1
521L
Τοίχος10 "19 "x 16"1141.5 "21 "20 "€1,745.68
Z1
5078
Τοίχος7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "€1,421.39

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;