SANI-LAV 521L Νιπτήρας χειρός με βρύση 21 ίντσες μήκος 20 ίντσες πλάτος | AD3LUH 40D713

SANI-LAV Νεροχύτης χειρός 521L με βρύση 21 ίντσες μήκος 20 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LUH Μοντέλο: 521LΣταυρός: 40D713

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,888.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας χεριών
Συμβατό με ADAΟχι
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height9-1 / 2 "
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ10 "
Σχήμα μπολΟρθογώνιος
Μέγεθος μπολ19 "x 16"
ΧρώμαΑσημένιο
Άνοιγμα αποχέτευσης2"
Βρύση τρύπα Dia.7 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης1"
Λειτουργία βρύσηςΔιπλό ποδόπληκτρο
φινίρισμαΓυαλισμένο
Ρυθμός ροής1.5 gpm
Gauge16
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αριθμός οπών1
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος41.5 "
Συνολικό μήκος21 "
συνολικό πλάτος20 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΜε βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.2925
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)58.17
Πλάτος πλοίου (cm)55.12
Κωδικός ΕΣ7324100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΒάθος μπολΜέγεθος μπολΑριθμός οπώνΑριθμός Σταθμώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
SANI-LAV 6054 Νιπτήρας χειρός 16 ίντσες Μήκος 15-1/4 ίντσες Πλάτος 16 ίντσες ightψος | AA8FRF 18D857 6054Τοίχος5"14 "x 11"2116 "16 "15.25 "€670.96
SANI-LAV 505L Νιπτήρας χειρός με βρύση 19 ίντσες Μήκος 18 ίντσες Πλάτος | AD3LTL 40D692 505LΤοίχος7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€1,443.33
SANI-LAV 505FL Νιπτήρας χειρός με βρύση 19 ίντσες Μήκος 18 ίντσες Πλάτος | AD3L ™ 40D693 505FLΤοίχος7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "€1,702.46
Νιπτήρας χειρός SANI-LAV ES2-505L με βρύση 19 ιντσών μήκος 18 ίντσες πλάτος | AD3LTN 40D694 ES2-505LΤοίχος7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€2,180.68
SANI-LAV ESB2-505L Νιπτήρας χειρός με βρύση 19 ίντσες Μήκος 18 ίντσες Πλάτος | AD3LTP 40D695 ESB2-505LΤοίχος7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€2,315.89
SANI-LAV 507L Νιπτήρας χειρός με βρύση 19 ίντσες Μήκος 18 ίντσες Πλάτος | AD3LTQ 40D696 507LΤοίχος7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€1,642.99
SANI-LAV 507FL Νιπτήρας χειρός με βρύση 19 ίντσες Μήκος 18 ίντσες Πλάτος | AD3LTR 40D697 507FLΤοίχος7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "€2,013.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SANI-LAV Νεροχύτης χειρός 521L με βρύση 21 ίντσες μήκος 20 ίντσες πλάτος
€1,888.56 /μονάδα