Μικρόμετρα Σετ

Φίλτρα

INSIZE -

Κιτ εργαλείων μέτρησης

ΣτυλΜοντέλοΣειράΑνάλυσηΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AISD-V270CNCA-U-0.5 μικρά m500 330 mm x mm€58,769.18
BISD-V250A-0.5 μικρά m450 280 mm x mm€22,948.26
C5002-4E0-1 "--€146.04
D5003-10-6", 0-1",0-6"/0-150 mm--€190.48
E5003-1E0-6"/0-150 mm, 0-1", 0.-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm-€169.35
F5022-Ε0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm0.0005"/0.01 χλστ., 0.00005"/0.001 χλστ.-€311.90
G5052-Ε0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm, 0-1/2"/0-12.7 mm0.0005"-0.01mm, 0.00005"/0.001mm, 0.0005"-€609.17
MITUTOYO -

Μικρόμετρα Σετ

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΣειράΑνάλυσηΈξοδος SPCΔακτυλήθραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A293-960-30Σετ ψηφιακού εξωτερικού μικρομέτρου0 έως 3"/0 έως 76 mm0.00005 "/ 0.001 mmΝαιΑναστολεύς€1,312.51
B468-976Σετ μικρομέτρων----€2,979.87
C468-978Σετ μικρομέτρων----€6,475.26
D103-907-40Σετ μικρομέτρων0 έως 6 "0.0001 "ΟχιΤριβή / καστάνια€1,388.38
E103-929Σετ μικρομέτρων0 έως 3 "0.001 "ΟχιΑναστολεύς€551.75
F103-909Σετ μικρομέτρων6 έως 12 "0.0001 "ΟχιΑναστολεύς€2,310.50
G103-922Σετ μικρομέτρων0 έως 3 "0.0001 "ΟχιΤριβή / καστάνια€567.76
H103-930Σετ μικρομέτρων0 έως 4 "0.001 "ΟχιΑναστολεύς€650.20
I103-908-40Σετ μικρομέτρων0 έως 12 "0.0001 "ΟχιΤριβή / καστάνια€3,204.88
J293-961-30Σετ μικρομέτρων, IP650 έως 4"/0 έως 101 mm0"ΝαιΑναστολεύς€1,788.50
STARRETT -

Μικρόμετρα Σετ

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΣειράΑνάλυσηΔακτυλήθραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AS436.1CXRLZΣετ μικρομέτρων0 έως 6 "0.001 "Αναστολεύς€3,072.01
BST436.1AXFLZΣετ μικρομέτρων0 έως 3 "0.0001 "Τριβή€1,223.15
CST436.1BXRLZΣετ μικρομέτρων0 έως 4 "0.0001 "Αναστολεύς€1,855.93
DS436MEXRLZΣετ μικρομέτρων0 σε 300mm0.001 "Αναστολεύς€8,817.45
ES436DXRLZΣετ εξωτερικού μικρομέτρου, 6 τεμ6 έως 12 "0.001 "Αναστολεύς€5,090.54
FS436EXRLZΣετ εξωτερικού μικρομέτρου, 12 τεμ0 έως 12 "0.001 "Αναστολεύς€7,759.55
GS436FXRLZΣετ εξωτερικού μικρομέτρου, 12 τεμ12 έως 24 "0.001 "Αναστολεύς€21,185.86
WESTWARD -

Σετ εξωτερικού μικρομέτρου

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΣειράΔακτυλήθραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2ΥΝC1Σετ μικρομέτρων, 4 τεμ0 έως 4 "Αναστολεύς€539.81
B2ΥΝC2Σετ μικρομέτρων, 6 τεμ0 έως 6 "Τριβή / καστάνια€960.76
WESTWARD -

Μικρόμετρο σε εξωτερικούς χώρους

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
4KU86AD8KWD€314.54
STARRETT -

Σετ μικρομέτρων 0-3 ίντσες 0.0001 Res 3 Pc

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ST436.1AXRLZΑΕ6ΝΒΜ€1,262.03
MITUTOYO -

Κιτ εργαλείων μέτρησης 4 τεμ

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
64PKA070AAD8MYR€713.42
MITUTOYO -

6 τεμάχια σετ εξωτερικού μικρομέτρου

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
103-915-10AH9JQY€2,171.18

Μικρόμετρα Σετ

Τα μικρόμετρα έχουν σχεδιαστεί για να μετρούν τις εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις ή το πάχος μικρών αντικειμένων και χώρων. Διατίθενται σε σετ για μετρήσεις διαφορετικών μεγεθών. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη γκάμα σετ μικρομέτρων από μάρκες όπως Δυτικός, Mitutoyo και Starrett. Το εξωτερικό μικρόμετρο θέτει από Μιτουτόγιο διαθέτουν πλαίσιο κοπής για να προσφέρει μετρήσεις σε δυσπρόσιτα σημεία και αναστολέα καστάνιας για διασφάλιση σταθερής δύναμης μέτρησης. Στάρετ Τα σετ μικρομέτρων S436 περιλαμβάνουν 12 μικρόμετρα, 11 πρότυπα και ένα κλειδί ρύθμισης. Διαθέτουν ισορροπημένο σχέδιο πλαισίου και δακτυλήθρας για εύκολο χειρισμό, με τη μονοκόμματη δαχτυλήθρα τριβής που επιτρέπει τη λειτουργία με το ένα χέρι και την ομοιόμορφη πίεση επαφής. Όλα τα σετ έρχονται σε μια προστατευτική θήκη, διατηρώντας τα μικρόμετρα και τα πρότυπα μαζί, εύκολα προσβάσιμα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;