Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σετ εργαλείων μέτρησης INSIZE 5002-4E, Εύρος 0-1 ίντσας | CE9XUX 55VN81

INSIZE 5002-4E Σετ εργαλείων μέτρησης, Εύρος 0-1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9XUX Μοντέλο: 5002-4ECross Ref: 55VN81
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
€138.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ εργαλείων μέτρησης
Σειρά0-1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.133
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΑνάλυσηΜέγεθοςΤιμή
Σύστημα μέτρησης INSIZE ISD-V250A, με υπολογιστή, οθόνη 19 ιντσών | CE9CBY 55VN98 ISD-V250A-0.5 μικρά m450 280 mm x mm€23,292.57
INSIZE 5022-E Σετ εργαλείων μέτρησης, Εύρος 0 - 25 mm, Ανάλυση 0.001 mm | CE9XUY 55VN78 5022-Ε0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm0.0005"/0.01 χλστ., 0.00005"/0.001 χλστ.-€278.47
Σετ εργαλείων μέτρησης INSIZE 5003-1, Εύρος 0 - 150mm | CE9XUZ 55VN79 5003-10-6", 0-1",0-6"/0-150 mm--€186.44
INSIZE 5003-1E Σετ εργαλείων μέτρησης, 0 - 150mm 0.01mm Ανάλυση | CE9XVA 55VN80 5003-1E0-6"/0-150 mm, 0-1", 0.-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm-€175.15
INSIZE 5052-E Σετ εργαλείων μέτρησης, 0 - 12.7 mm Εύρος | CE9XVB 55VN82 5052-Ε0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm, 0-1/2"/0-12.7 mm0.0005"-0.01mm, 0.00005"/0.001mm, 0.0005"-€625.43
INSIZE ISD-V270CNCA-U CNC σύστημα μέτρησης όρασης, με υπολογιστή, οθόνη 19.5 ιντσών | CF2MNQ 55VN99 ISD-V270CNCA-U-0.5 μικρά m500 330 mm x mm€59,651.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INSIZE 5002-4E Σετ εργαλείων μέτρησης, Εύρος 0-1 ίντσας
€138.85 /μονάδα