BUSSMANN Κιτ ασφαλειών γυαλιού


Τα κιτ ασφαλειών γυαλιού Bussmann προσφέρουν προστασία κυκλώματος αποτρέποντας συνθήκες υπερβολικού ρεύματος που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ζημιά ή κινδύνους πυρκαγιάς. Αυτά τα κιτ περιέχουν μια ποικιλία από ασφάλειες γυάλινων σωλήνων με διαφορετικές τιμές ρεύματος, επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέξουν την κατάλληλη ασφάλεια για τη συγκεκριμένη εφαρμογή τους. Αυτοί α...χρησιμοποιείται σε αυτοκίνητα, βιομηχανικά και εμπορικά ηλεκτρικά συστήματα, καθώς και σε ηλεκτρονικές συσκευές και συσκευές. Αυτά τα κιτ ασφαλειών είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της σωστής λειτουργίας των ηλεκτρικών κυκλωμάτων διακόπτοντας τη ροή του ηλεκτρισμού όταν το ρεύμα υπερβαίνει τα ασφαλή επίπεδα.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης: 32/125/250 VAC
ΣτυλΜοντέλοΠεριλαμβάνεται η σειρά FuseΕίδοςΣυνολικός αριθμός ασφαλειώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
GSK-260
ABC, AGC, GMA, GMC, MDL, MDAΚιτ σέρβις Fuse260€728.10
B
NO.270
ABC, AGC, GMA, MDA, MDLΚιτ ασφαλειών270€1,433.20
C
NO.205
ABC, AGC, GMA, MDLΚιτ ασφαλειών200€778.54

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα κιτ ασφαλειών Bussmann περιλαμβάνουν ασφάλειες και κυλινδρικά σώματα για εύκολη εγκατάσταση σε θήκες ασφαλειών και πίνακες.
  • Οι ασφάλειες σε αυτό το κιτ είναι κατασκευασμένες από συνδυασμό κεραμικών και γυάλινων υλικών για προστασία από συνθήκες υπερέντασης σε ηλεκτρικά κυκλώματα.
  • Αυτά τα κιτ ασφαλειών Bussmann διαθέτουν ασφάλειες που προσφέρουν χαρακτηριστικά ταχείας δράσης και χρονικής καθυστέρησης, επιτρέποντάς σας να επιλέξετε την κατάλληλη ασφάλεια για διαφορετικές απαιτήσεις κυκλώματος.
  • Είναι σχεδιασμένα για να φιλοξενούν μια σειρά από ονομαστικές τιμές τάσης AC, συμπεριλαμβανομένων 125VAC, 250VAC και 32VAC, κατάλληλα για διαφορετικά ηλεκτρικά κυκλώματα με διαφορετικές απαιτήσεις τάσης.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CSA
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες σειρές ασφαλειών περιλαμβάνονται σε αυτά τα κιτ;

Αυτά τα κιτ περιλαμβάνουν μια ποικιλία σειρών ασφαλειών, όπως ασφάλειες ABC, AGC, GLH, GMA και MDL, για να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Πόσες ασφάλειες μπορώ να χωρέσω σε αυτά τα κιτ ασφαλειών Bussmann;

  • Bussmann NO.270, GSK-260 & NO.205 Τα κιτ γυαλιού ασφαλειών μπορούν να φιλοξενήσουν μέγιστο αριθμό 270, 260 και 205 ασφαλειών, αντίστοιχα.

Τι πρέπει να κάνω εάν καεί μια ασφάλεια στο κιτ ή χρειάζεται αντικατάσταση;

Όταν καεί μια ασφάλεια ή χρειάζεται αντικατάσταση, εντοπίστε την ελαττωματική ασφάλεια, αφαιρέστε την από το κύκλωμα και αντικαταστήστε την με μια ασφάλεια της ίδιας ονομαστικής ισχύος ενισχυτή από το κιτ.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ κεραμικών και γυάλινων ασφαλειών σώματος;

Οι ασφάλειες από κεραμικό σώμα, γνωστές για την ανθεκτικότητά τους και την ανοχή τους σε υψηλή θερμοκρασία, είναι κατάλληλες για βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές υψηλής θερμότητας, ενώ οι ασφάλειες γυάλινου σώματος είναι οικονομικά αποδοτικές αλλά λιγότερο ανθεκτικές στη θερμότητα και χρησιμοποιούνται συνήθως σε σενάρια χαμηλής έως μέτριας τάσης όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και ηλεκτρονικά είδη οικιακής χρήσης.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτών των κιτ γυάλινων ασφαλειών;

Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν τις ονομασίες τάσης και ενισχυτή, τη σειρά ασφαλειών, το υλικό του αμαξώματος και συγκεκριμένες εφαρμογές για να διασφαλιστεί ότι πληρούν επαρκώς τις απαιτήσεις προστασίας του κυκλώματος σας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;