Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01010.040.0050 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, M4 x 0.70 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 8.8, 100PK | CG8BQG 38CG41

FABORY M01010.040.0050 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M4 x 0.70, κλάση 8.8, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8BQG Μοντέλο: M01010.040.0050Cross Ref: 38CG41

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4x0.7
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα50
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού2.8 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος7 mm
Μήκος50mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος50 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC22 έως HRC32
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 933
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01010.040.0050 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M4 x 0.70, κλάση 8.8, 100 PK
€22.33 /πακέτο