Αντιμικροβιακό: Οχι , Περιβάλλον Εφαρμογής: Εμπορικά περιβάλλοντα , Βαθμός: Εμπορικά , Υψος: 1.74 " , Δείκτης: Η κόκκινη λυχνία LED , Μήκος: 4.18 " , Κλείδωμα: Οχι , Υλικό: Θερμοπλαστικός , Αριθμός Πολωνών: 1 , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Στυλ: Εναλλαγή , Λειτουργία διακόπτη: συντηρείται , Τύπος διακόπτη: 1-πόλο , Τάση (AC): από 120 έως 277 , Αξιολόγηση τάσης: 120-277 VAC , Πλάτος: 1.3 " , Μέθοδος καλωδίωσης: Μονάδα καλωδίωσης
Διακόπτες εναλλαγής 1 Pole Pilot Light, 15A / 20A
Η συσκευή καλωδίωσης Hubbell-SNAPConnect της σειράς Kellems, οι 1-πολικοί διακόπτες εναλλαγής είναι ιδανικοί για τον έλεγχο ηλεκτρικών εξαρτημάτων από μία μόνο θέση σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Διαθέτουν κόκκινες ενδείξεις LED για σηματοδότηση όταν το φορτίο είναι σε θέση On. Αυτοί οι διακόπτες χωρίς εκτεθειμένους ηλεκτροφόρους ακροδέκτες έχουν θερμοπλαστική κατασκευή με ψευδάργυρη χαλύβδινη γέφυρα, νάιλον εναλλαγή και επαφές από κράμα ασημιού για την παροχή ανθεκτικότητας και αντοχής στη διάβρωση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των διακοπτών, που διατίθενται σε τρέχουσες ονομασίες 15 & 20A με μαύρο, λευκό, ιβουάρ και κόκκινο χρώμα Raptor Supplies.
Προσφέρουμε επίσης Διακόπτες εναλλαγής φώτων πιλότου 3 κατευθύνσεων με παρόμοιες λειτουργίες και προδιαγραφές με θερμοσκληρυνόμενο υλικό βάσης για τον έλεγχο ηλεκτρικών εξαρτημάτων από 2 διαφορετικές τοποθεσίες.