Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DICKSON PW476 Chart Recorder, 4 ιντσών, 0 έως 300 psi, Ταχύτητα περιστροφής γραφήματος 7 ημερών ή 24 ωρών | AA7JHE 16A181

DICKSON Εγγραφή γραφήματος PW476, 4 ίντσες, 0 έως 300 psi, Ταχύτητα περιστροφής γραφήματος 7 ημερών ή 24 ωρών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JHE Μοντέλο: PW476Σταυρός: 16A181
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
€1,030.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαταγραφή γραφημάτων
Ακρίβεια+ / -% 2
ΤρομάζωN
Διάρκεια ζωής μπαταρίας1 Έτος
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΓένους
Μέγεθος γραφήματος (σε.)4
σύνδεση1/4 "NPT Thread, 5/8" Hex
Βάθος2.9 "
Ψηφιακή ανάγνωσηN
DisplayN
Εύρος υγρασίας0-95% RH χωρίς συμπύκνωση
Μήκος6.25 "
ΤροφοδοσίαΜπαταρία AA
Εύρος πίεσης0 έως 300 psi
Χρόνος εγγραφής7 Ημέρες
Απομακρυσμένη διερεύνησηN
Θερμ. Εύρος-22 έως 122F (-30 έως 50C)
ΧαρακτηριστικάΠίεση
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η συσκευή εγγραφής χαρτών Dickson PW476 χρησιμοποιείται σε εφαρμογές βιομηχανικής συγκόλλησης. Είναι κατασκευασμένο για βέλτιστη απόδοση και εστιάζει στην ανθεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Αυτή η συσκευή εγγραφής χαρτών είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τους επαγγελματίες του κλάδου της συγκόλλησης.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η συσκευή εγγραφής χαρτών διαθέτει συναγερμό για δυνατότητες παρακολούθησης και απόκρισης σε πραγματικό χρόνο.
  • Τροφοδοτείται από μπαταρίες AA, εξασφαλίζοντας μια άμεσα διαθέσιμη και ευρέως προσβάσιμη πηγή ενέργειας.
  • Αυτή η συσκευή εγγραφής χαρτών περιλαμβάνει ένα πιστοποιητικό βαθμονόμησης (γενικό) για αυξημένη ακρίβεια στις μετρήσεις.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός καταγραφέα χαρτών;

A.

  • Προσδιορίστε τον συγκεκριμένο σκοπό και την εφαρμογή για τη συσκευή εγγραφής χαρτών.
  • Εξετάστε τον τύπο των μετρήσεων που απαιτούνται και εξασφαλίστε τη συμβατότητα.
  • Αξιολογήστε την ακρίβεια του καταγραφέα με βάση τις απαιτήσεις της εφαρμογής.
  • Επιλέξτε ένα κατάλληλο μέγεθος γραφήματος και ανάλυση για λεπτομερείς πληροφορίες.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά τη χρήση αυτής της συσκευής εγγραφής χαρτών;

A.

  • Διεξάγετε τακτικές οπτικές επιθεωρήσεις.
  • Χρησιμοποιήστε μη λειαντικά υλικά για τον καθαρισμό.
  • Τηρείτε τις οδηγίες καθαρισμού του κατασκευαστή.
  • Απενεργοποιήστε τη συσκευή εγγραφής πριν από τον καθαρισμό.
  • Χρησιμοποιήστε καλύμματα για να αποφύγετε γρατσουνιές στις οθόνες.

Ε. Πότε πρέπει να αντικαταστήσω αυτήν τη συσκευή εγγραφής χαρτών Dickson PW476;

A.

  • Αντικαταστήστε το στο τέλος της συνιστώμενης διάρκειας ζωής.
  • Αντικαταστήστε εάν η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη.
  • Αναβάθμιση για προηγμένες λειτουργίες.
  • Αντικαταστήστε εάν προκύψουν σταθερές αστοχίες βαθμονόμησης.
  • Αντικαταστήστε όταν η εφαρμογή πρέπει να εξελιχθεί.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος γραφήματος (σε.)Εύρος πίεσηςΧρόνος εγγραφήςΑκρίβειαΤροφοδοσίαΤιμή
Συσκευή εγγραφής γραφήματος DICKSON PW470, 4 ιντσών, 0 έως 100 psi, Ταχύτητα περιστροφής γραφήματος 7 ημερών ή 24 ωρών | AA7JHC 16A179 PW47040 έως 100 psi7 Ημέρες+ / -% 2Μπαταρία AA€1,030.82
DICKSON PW474 Chart Recorder, 4 ιντσών, 0 έως 200 psi, Ταχύτητα περιστροφής γραφήματος 7 ημερών ή 24 ωρών | AA7JHD 16A180 PW47440 έως 200 psi7 Ημέρες+ / -% 2Μπαταρία AA€1,034.16
DICKSON PW479 Chart Recorder, 4 ιντσών, 0 έως 500 psi, Ταχύτητα περιστροφής γραφήματος 7 ημερών ή 24 ωρών | AA7JHF 16A182 PW47940 έως 500 psi7 Ημέρες+ / -% 2Μπαταρία AA€1,070.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DICKSON Εγγραφή γραφήματος PW476, 4 ίντσες, 0 έως 300 psi, Ταχύτητα περιστροφής γραφήματος 7 ημερών ή 24 ωρών
€1,030.82 /μονάδα