THOMAS PUMPS 927CA18 Pump Vacuum, 1/8 Hp, 60 Hz, 115 V, Diaphragm, 1/4 Inch Npt | AE7KXY 5Z348

THOMAS PUMPS 927CA18 Αντλία κενού, 1/8 Hp, 60 Hz, 115 V, Διάφραγμα, 1/4 ίντσα Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7KXY Μοντέλο: 927CA18Cross Ref: 5Z348

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€534.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία συμπιεστή / κενού
Τύπος συμπιεστήΔιάφραγμα
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI1.24
Πλήρες φορτίο3
HP1/8
Hz60
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "NPT
Μέγιστη. PSI Cont./Int.30/40
Μέγιστη. Κενό23.8
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "NPT
συνολικό ύψος6.875 "
Συνολικό μήκος7.875 "
συνολικό πλάτος4.75 "
Καλώδιο ρεύματοςΝαι
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.1075
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ8414801690
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση σωματιδίων αέρα ή αερίου από ένα δοχείο
    • Προσφέρει την ευελιξία των αναστρέψιμων θυρών εισόδου και εξόδου 1/8 ιντσών και 1/4 ιντσών
    • Κατασκευάζεται για αθόρυβη λειτουργία και περιλαμβάνει γειωμένο καλώδιο τροφοδοσίας 6 ποδιών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΠλήρες φορτίοHPΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
THOMAS PUMPS 107CDC20 Compressor / Pump Vacuum, 1/10 Hp, 12 Vdc, Diaphragm | AE2HVU 4XL32 107CDC2012 VDC9.51/101 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7.375 "4.25 "€392.56
THOMAS PUMPS 907CDC18 Αντλία κενού / συμπιεστή 12V, ανθεκτικό διάφραγμα, εγκεκριμένο CE | AE2HVV 4XL33 907CDC1812 VDC10.81/101 / 4 "NPT1 / 4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "€449.62
THOMAS PUMPS 150057 Συμπιεστής / αντλία κενού 60 Hz 115v | AE3YHQ 5GUM9 1500571150.37-1 / 8 "NPT1 / 8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"€453.32
THOMAS PUMPS 107CAB18 Compressor / Pump Vacuum, 0.1 Hp, 60 Hz, 115 V, 1/8 Inch Npt | AE7KXW 5Z346 107CAB181151.71/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7"4.25 "€415.00
THOMAS PUMPS 2107CA20 Αντλία συμπίεσης / κενού 1/20 Hp 60 Hz 115v | AE7KXX 5Z347 2107CA201151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "€484.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THOMAS PUMPS 927CA18 Αντλία κενού, 1/8 Hp, 60 Hz, 115 V, Διάφραγμα, 1/4 ίντσα Npt
€534.25 /μονάδα