Περιστροφικός συμπιεστής / αντλία κενού

Φίλτρα

GAST -

Συμπιεστής/αντλίες κενού

ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΠλήρες φορτίοHPΤάσηHzΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADOA-V722-AA--------€772.97
BDOA-P504-BN--------€1,253.50
C10D1125-101-1053--------€385.18
RFQ
DMOA-V111-JH--------€808.51
EDOA-P701-AA--------€780.08
BDOA-V502-JK--------€1,194.03
FDOA-P701-DB--------€1,375.93
GMOA-V112-AE--------€567.77
HMOA-P101-AA--------€570.12
IMOA-P126-JK--------€818.66
RFQ
J1550-600--------€1,110.18
RFQ
KDAA-V701-EB--------€1,699.53
LMAA-P251-MB4 11 / 16 "2.81/8115601 / 4 "1 / 4 "4.75 "€816.78
MDOA-P707-AA5.125 "4.21/8115601 / 4 "1 / 4 "7 11 / 16 "€629.84
N1023-251Q-G2799.12 "2.6/1.33/4230/46050/603 / 8 "NPT3 / 8 "NPT7.3 "€1,460.38
GAST -

Αντλίες κενού περιστροφικού Vane

Οι αντλίες κενού περιστροφικού πτερυγίου και οι συμπιεστές έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές άντλησης συνεχούς λειτουργίας & χαμηλής πίεσης. Διαθέτουν 50/60 Hz, εκκεντρικά τοποθετημένο κινητήρα ικανό να παράγει ισχύ έως 1.5 HP Οι αντλίες λιπαίνονται μόνιμα μέσω ενός θαλάμου λαδιού και διαθέτουν αυτορυθμιζόμενα & αυτολιπαινόμενα πτερύγια, καθώς και καλώδιο τροφοδοσίας 10 ποδιών. Αυτές οι αντλίες κενού περιστροφικού πτερυγίου διατίθενται σε μεγέθη θύρας 3/8, 1/4 και 3/4 ιντσών NPT Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΠλήρες φορτίοHPσυνολικό πλάτοςΦάσηΤάσηHzΜέγεθος εισόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A7Z77911.19 "10.0/5.017.63 "1115/230603 / 4 "NPT€2,384.76
A7Z77811.19 "12.2 / 6.0-6.117.63 "1115/230603 / 4 "NPT€2,517.65
B2067-V10811.48 "-117.69 "--603 / 4 "NPT€1,597.76
B2567-V10811.48 "-1.518 "--603 / 4 "NPT€1,425.11
A7Z78212.650 "15.2 / 8.2-7.61.55.68 "1115/230603 / 4 "NPT€2,421.21
C0523-V191Q-G588DX14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601 / 4 "NPT€807.84
D0823-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,198.54
D1023-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,203.71
E1423-103Q-G62516.95 "3.0/1.516.5 "3230/46050/603 / 8 "NPT€1,394.68
E1423-103Q-G626X16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,421.40
F0523-V4-SG588DX17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601 / 4 "NPT€1,206.41
GAST -

Αντλία κενού συμπιεστή λικνιζόμενου εμβόλου, 0.25 hp, 115/230V AC, 26.2 ίντσες Hg Max Vacuum

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
86R130-101-N270XCN2TMQ€890.26

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;