GAST 1023-251Q-G279 Συμπιεστής / αντλία κενού 3/4 Hp 230/460 V | AB9EFD 2CJG8

GAST 1023-251Q-G279 Συμπιεστής/αντλία κενού 3/4 Hp 230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9EFD Μοντέλο: 1023-251Q-G279Cross Ref: 2CJG8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,460.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία συμπιεστή / κενού
Τύπος συμπιεστήΠεριστροφικό πτερύγιο
Δωρεάν Air CFM @ 0 In. Hg10.00
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI10.00
Δωρεάν Air CFM @ 10 In. Hg5.00
Δωρεάν Air CFM @ 20 In. Hg0.20
Πλήρες φορτίο2.6/1.3
ΣτέγασηΜαντεμένια
HP3/4
Hz50/60
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "NPT
Μέγιστη. PSI Cont./Int.10/10
Μέγιστη. Κενό26.0 "Hg
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "NPT
συνολικό ύψος7.3 "
Συνολικό μήκος16.6 "
συνολικό πλάτος9.12 "
Φάση3
RPM1725
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)37.34
Μήκος πλοίου (cm)55.37
Πλάτος πλοίου (cm)33.53
Κωδικός ΕΣ8414801615
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΠλήρες φορτίοHPΤάσηHzΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΤιμή
Αντλία συμπίεσης / κενού GAST DOA-P707-AA 1/8 Hp 60 Hz 115v | AC4DWA 2Z866 DOA-P707-AA5.125 "4.21/8115601 / 4 "1 / 4 "7 11 / 16 "€629.84
GAST MAA-P251-MB Συμπιεστής / αντλία κενού 1/8 Hp 60 Hz 115v | AE4GCC 5KA83 MAA-P251-MB4 11 / 16 "2.81/8115601 / 4 "1 / 4 "4.75 "€816.78
Συμπιεστής/αντλία κενού GAST MOA-P126-JK, 1/16 HP, 24V, 24 ίντσες Hg Μέγ. Κενό, 50 psi Μέγ. Πίεση | CH9WZQ 53VC80 MOA-P126-JK--------€818.66
RFQ
Συμπιεστής/αντλία κενού GAST 1550-600, 3/4 HP, 14.5 cfm, 20 ίντσες Hg. Μέγιστη υποπίεση, 1725 RPM Μέγιστη ταχύτητα | CH9WZR 53VC79 1550-600--------€1,110.18
RFQ
GAST 10D1125-101-1053 Συμπιεστής/αντλία κενού, 1/125 HP, 24V, 14 ίντσες Hg Μέγ. Κενό | CH9WZT 33K758 10D1125-101-1053--------€385.18
RFQ
Συμπιεστής/αντλία κενού GAST MOA-V112-AE, 1/16 Hp, 110/115VAC, 24 Inch Hg | CP6HJQ 33K736 MOA-V112-AE--------€567.77
Συμπιεστής/αντλία κενού GAST MOA-P101-AA, 1/16 Hp, 115V, 24 Inch Hg | CP6HJR 33K737 MOA-P101-AA--------€570.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GAST 1023-251Q-G279 Συμπιεστής/αντλία κενού 3/4 Hp 230/460 V
€1,460.38 /μονάδα