Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GAST MAA-P251-MB Συμπιεστής / αντλία κενού 1/8 Hp 60 Hz 115v | AE4GCC 5KA83

GAST MAA-P251-MB Συμπιεστής/αντλία κενού 1/8 Hp 60 Hz 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4GCC Μοντέλο: MAA-P251-MBΣταυρός: 5KA83
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
€816.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία συμπιεστή / κενού
Τύπος συμπιεστήΔιάφραγμα
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI1.60
Πλήρες φορτίο2.8
HP1/8
Hz60
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Μέγιστη. PSI Cont./Int.50/50
Μέγιστη. Κενό24.0
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
συνολικό ύψος4.75 "
Συνολικό μήκος9"
συνολικό πλάτος4 11 / 16 "
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.905
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)32.77
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ8414801615
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δωρεάν Air CFM @ 20 Vac (0.25)
    • Δωρεάν Air CFM @ 30 PSI (0.60)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΠλήρες φορτίοHPΤάσηHzΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΤιμή
GAST 1023-251Q-G279 Συμπιεστής / αντλία κενού 3/4 Hp 230/460 V | AB9EFD 2CJG8 1023-251Q-G2799.12 "2.6/1.33/4230/46050/603 / 8 "NPT3 / 8 "NPT7.3 "€1,494.99
Αντλία συμπίεσης / κενού GAST DOA-P707-AA 1/8 Hp 60 Hz 115v | AC4DWA 2Z866 DOA-P707-AA5.125 "4.21/8115601 / 4 "1 / 4 "7 11 / 16 "€629.84
Συμπιεστής/αντλία κενού GAST MOA-P126-JK, 1/16 HP, 24V, 24 ίντσες Hg Μέγ. Κενό, 50 psi Μέγ. Πίεση | CH9WZQ 53VC80 MOA-P126-JK--------€823.70
Συμπιεστής/αντλία κενού GAST 1550-600, 3/4 HP, 14.5 cfm, 20 ίντσες Hg. Μέγιστη υποπίεση, 1725 RPM Μέγιστη ταχύτητα | CH9WZR 53VC79 1550-600--------€1,110.18
GAST 10D1125-101-1053 Συμπιεστής/αντλία κενού, 1/125 HP, 24V, 14 ίντσες Hg Μέγ. Κενό | CH9WZT 33K758 10D1125-101-1053--------€385.18
Συμπιεστής/αντλία κενού GAST MOA-V112-AE, 1/16 Hp, 110/115VAC, 24 Inch Hg | CP6HJQ 33K736 MOA-V112-AE--------€567.77
Συμπιεστής/αντλία κενού GAST MOA-P101-AA, 1/16 Hp, 115V, 24 Inch Hg | CP6HJR 33K737 MOA-P101-AA--------€570.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GAST MAA-P251-MB Συμπιεστής/αντλία κενού 1/8 Hp 60 Hz 115v
€816.78 /μονάδα