GAST Αντλίες κενού περιστροφικού Vane


Οι αντλίες και οι συμπιεστές κενού με περιστροφικό πτερύγιο αερίου είναι σχεδιασμένοι να λειτουργούν συνεχώς για εφαρμογές άντλησης χαμηλού κενού και χαμηλής πίεσης.

Φίλτρα
σχεδιασμού: Λιπαντικό , Στέγαση: Μαντεμένια , RPM: 1725
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΠλήρες φορτίοHPσυνολικό πλάτοςΦάσηΤάσηHzΜέγεθος εισόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
7Z779
11.19 "10.0/5.017.63 "1115/230603 / 4 "NPT€2,384.76
A
7Z778
11.19 "12.2 / 6.0-6.117.63 "1115/230603 / 4 "NPT€2,517.65
B
2067-V108
11.48 "-117.69 "--603 / 4 "NPT€1,597.76
B
2567-V108
11.48 "-1.518 "--603 / 4 "NPT€1,425.11
A
7Z782
12.650 "15.2 / 8.2-7.61.55.68 "1115/230603 / 4 "NPT€2,421.21
C
0523-V191Q-G588DX
14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601 / 4 "NPT€807.84
D
0823-V131Q-SG608X
15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,198.54
D
1023-V131Q-SG608X
15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,203.71
E
1423-103Q-G625
16.95 "3.0/1.516.5 "3230/46050/603 / 8 "NPT€1,394.68
E
1423-103Q-G626X
16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,421.40
F
0523-V4-SG588DX
17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601 / 4 "NPT€1,206.41

Αντλίες κενού περιστροφικού Vane

Οι αντλίες κενού περιστροφικού πτερυγίου και οι συμπιεστές έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές άντλησης συνεχούς λειτουργίας & χαμηλής πίεσης. Διαθέτουν 50/60 Hz, εκκεντρικά τοποθετημένο κινητήρα ικανό να παράγει ισχύ έως 1.5 HP Οι αντλίες λιπαίνονται μόνιμα μέσω ενός θαλάμου λαδιού και διαθέτουν αυτορυθμιζόμενα & αυτολιπαινόμενα πτερύγια, καθώς και καλώδιο τροφοδοσίας 10 ποδιών. Αυτές οι αντλίες κενού περιστροφικού πτερυγίου διατίθενται σε μεγέθη θύρας 3/8, 1/4 και 3/4 ιντσών NPT Raptor Supplies.

Μηχανισμός εργασίας

  • Καθώς τα επίπεδα πτερύγια περιστρέφονται σε ένα κυλινδρικό περίβλημα, λαμβάνει χώρα ένας μηχανισμός άντλησης.
  • Ένας έκκεντρα τοποθετημένος ρότορας περιστρέφεται και τα πτερύγια ολισθαίνουν μέσα και έξω από τις σχισμές τους με φυγόκεντρες δυνάμεις και δυνάμεις φόρτωσης πίεσης.
  • Αυτή η διαδικασία δημιουργεί μια σειρά διαμερισμάτων αέρα άνισου όγκου στον τοίχο του περιβλήματος.
  • Αυτά τα διαμερίσματα γίνονται μεγαλύτερα κατά τη διάρκεια του τμήματος αναρρόφησης του κύκλου, δημιουργώντας ένα κενό στη θύρα εισαγωγής και μικρότερα κατά τη διάρκεια του τμήματος εκκένωσης του κύκλου, δημιουργώντας πίεση στη θύρα εξαγωγής.

Χαρακτηριστικά

  • Περιλαμβάνουν έναν κινητήρα 50 / 60 Hz, έκκεντρα τοποθετημένο για ροή αέρα χωρίς παλμούς με μέγιστη ταχύτητα 1725 RPM.
  • Διαθέτουν συμπαγή σχεδιασμό για εύκολη εγκατάσταση, χαμηλή ροπή εκκίνησης και λειτουργίας και ελάχιστους κραδασμούς κατά τη λειτουργία.
  • Έρχονται με θερμικά προστατευτικά για να διαχέουν τη θερμότητα που παράγεται από τη συνεχή λειτουργία του κινητήρα και να αποτρέπουν τη βλάβη του κινητήρα.
  • Αυτές οι συνδυαστικές αντλίες είναι ενσωματωμένες με φίλτρα για να παγιδεύουν ρύπους και σωματίδια που ενδέχεται να διεισδύσουν στη ροή του αέρα, παρέχοντας καθαρό αέρα όλη την ώρα.
  • Τραβούν αέρα στον θάλαμο αέρα όπου τα περιστρεφόμενα πτερύγια παράγουν πίεση αέρα και υποπίεση και λιπαίνονται μόνιμα μέσω του θαλάμου λαδιού για να διατηρούν την ομαλή κίνηση των εξαρτημάτων.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί η ροή αέρα είναι χωρίς παλμούς;

Η ροή κενού και πίεσης είναι απαλλαγμένη από παλμούς επειδή οι θύρες εισόδου και εξαγωγής δεν έχουν βαλβίδες και ο αέρας κινείται συνεχώς και όχι κατά διαστήματα.

Ποιο είναι το πλεονέκτημα ενός σιγαστήρα;

Αυτές οι αντλίες περιλαμβάνουν σιγαστήρα για να καταστέλλει τον ήχο και να επιτρέπει χαμηλά επίπεδα θορύβου λειτουργίας έως και 38 dB

Σε τι χρησιμεύουν οι περιστροφικές αντλίες πτερυγίων;

Αυτές οι αντλίες χρησιμοποιούνται σε υδραυλικές αντλίες υψηλής πίεσης και σε αυτοκίνητα, όπως υπερφόρτιση, υδραυλικό τιμόνι και κλιματισμό. Χρησιμοποιούνται επίσης σε πιέσεις μεσαίας κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένων των ανθρακικών για διανομείς αναψυκτικών και μηχανές καφέ εσπρέσο.

Ποιος είναι ο σκοπός της σχεδίασης χωρίς λάδι;

Ο συμπιεστής σχεδίασης χωρίς λάδι δεν χρησιμοποιεί καμία λίπανση στο θάλαμο συμπίεσης/κενού. Αντίθετα, επικαλύπτονται με ειδικά χημικά που μειώνουν την τριβή που έχουν σχεδιαστεί για να είναι αυτολιπαινόμενα, αποτρέποντας τη φθορά κρίσιμων εξαρτημάτων.

Αυτές οι αντλίες περιστροφικού πτερυγίου Gast διατίθενται μόνο σε παραλλαγές παροχής μονοφασικής παροχής;

Οι περισσότερες από τις περιστροφικές αντλίες πτερυγίων είναι διαθέσιμες σε μονοφασική αλλά της μάρκας 7Z783 & 1423-103Q-G625 Οι μονάδες διατίθενται σε τριφασική διαμόρφωση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;