GAST 1423-103Q-G625 Αντλία κενού 1 Hp | AD9KPK 4TF21

GAST 1423-103Q-G625 Αντλία Vacuum 1 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KPK Μοντέλο: 1423-103Q-G625Cross Ref: 4TF21 / 7Z783

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,417.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία συμπιεστή / κενού
Τύπος συμπιεστήΠεριστροφικό πτερύγιο
ΥπηρεσίεςΛιπαντικό
Δωρεάν Air CFM @ 0 In. Hg13.20
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI13.50
Δωρεάν Air CFM @ 10 In. Hg8.00
Δωρεάν Air CFM @ 20 In. Hg0.00
Πλήρες φορτίο3.0/1.5
ΣτέγασηΜαντεμένια
HP1
Hz50/60
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "NPT
Μέγιστη. PSI Cont./Int.10/10
Μέγιστη. Κενό26 "Hg
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "NPT
συνολικό ύψος8.8 "
Συνολικό μήκος16.95 "
συνολικό πλάτος6.5 "
Φάση3
RPM1725
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)36.83
Μήκος πλοίου (cm)53.85
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8414801660
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δωρεάν Air CFM @ 10 PSI (10.00)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΠλήρες φορτίοHPσυνολικό πλάτοςΦάσηΤάσηHzΜέγεθος εισόδουΤιμή
GAST 0523-V4-SG588DX Αντλία κενού Rotary Vane 1/4 Hp 26 Inch Hg | AC9WLK 3KYY4 0523-V4-SG588DX17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601 / 4 "NPT€1,206.41
GAST 0523-V191Q-G588DX Αντλία κενού 1/4 Hp | AD7LAL 4F740 0523-V191Q-G588DX14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601 / 4 "NPT€855.09
GAST 0823-V131Q-SG608X Vacuum Vacuum 3/4 Hp | AD7LAM 4F741 0823-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,218.81
GAST 1023-V131Q-SG608X Vacuum Vacuum 3/4 Hp | AD7LAN 4F742 1023-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,203.71
GAST 1423-103Q-G626X Αντλία κενού 1 Hp | AD9KPL 4TF22 1423-103Q-G626X16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,437.04
GAST 2067-V108 Αντλία κενού 1 Hp | AE2QWT 4Z469 2067-V10811.48 "-117.69 "--603 / 4 "NPT€1,597.76
GAST 2567-V108 Αντλία κενού 1.5 Hp | AE2QWU 4Z470 2567-V10811.48 "-1.518 "--603 / 4 "NPT€1,425.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GAST 1423-103Q-G625 Αντλία Vacuum 1 Hp
€1,417.29 /μονάδα