SPEEDAIRE 40CF16 Φορητός ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής βαρέλι 1/4 ίντσας | AH9KUR

SPEEDAIRE 40CF16 φορητός ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής βαρελιού 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KUR Μοντέλο: 40CF16

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€920.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός συμπιεστής ηλεκτρικού βαρελιού
(F) Έξοδος NPT1 / 4 "
Μέσος όρος Διάρκεια αντλίας500 hr.
Υλικό κυλίνδρουΑτσάλι
dBA @ 3 πόδια78.0
Δωρεάν Air CFM @ 90 PSI5.10
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση2.30
Πλήρες φορτίο15.0
HP1.70
Τάση Εισόδου120 VAC
Τύπος λίπανσηςΧωρίς λάδι
Μέγιστη. Πίεση225 psi
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραUMC
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος17 "
συνολικό πλάτος18 "
Μέγεθος δεξαμενής15 gal.
Τύπος δεξαμενήςΚάθετος
Βάρος99 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.55
Ύψος πλοίου (cm)113.03
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δεξαμενήςΠλήρες φορτίοHPΤάσηΜέγιστη. ΠίεσηΤύπος κινητήρασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
SPEEDAIRE 1NNF6 Αεροσυμπιεστής 2.0 Hp 120 / 240v 135 Psi | AB2TLC 1NNF620 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiΕπαγωγή31 "33 "€1,369.94
SPEEDAIRE 1NNF7 Αεροσυμπιεστής 3.0 Hp 240v 135 Psi | AB2TLD 1NNF720 gal.15.03.0230 VAC135 psiΕπαγωγή31 "33 "€1,210.18
SPEEDAIRE 2MLW4 Αεροσυμπιεστής 2.0 Hp 120v 200 Psi | AC2TAT 2mlw420 gal.15.02.0115 VAC200 psiΕπαγωγή41 13 / 32 "19 5 / 16 "€874.03
SPEEDAIRE 4TW29 Αεροσυμπιεστής 2.0 Hp 120 / 240v 135 Psi | AD9NVU 4 TW2920 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "€1,060.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 40CF16 φορητός ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής βαρελιού 1/4 ίντσας
€920.27 /μονάδα