SPEEDAIRE 1NNF7 Αεροσυμπιεστής 3.0 Hp 240v 135 Psi | AB2TLD

SPEEDAIRE 1NNF7 Air Compressor 3.0 Hp 240v 135 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2TLD Μοντέλο: 1NNF7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,210.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός συμπιεστής ηλεκτρικού βαρελιού
(F) Έξοδος NPT1 / 4 "
Μέσος όρος Διάρκεια αντλίας5,000 hr.
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
dBA @ 3 πόδια85.5
Δωρεάν Air CFM @ 90 PSI10.20
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση10.2
Πλήρες φορτίο15.0
HP3.0
Τύπος λίπανσηςΛάδι λιπαντικού
Μέγιστη. Πίεση135 psi
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΕπαγωγή
συνολικό ύψος31 "
Συνολικό μήκος33 "
συνολικό πλάτος19.5 "
Μέγεθος δεξαμενής20 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος
Τάση230 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 77.4
Ύψος πλοίου (cm)83.82
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)43.69
Κωδικός ΕΣ8414801685
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δεξαμενήςΠλήρες φορτίοHPΤάσηΜέγιστη. ΠίεσηΤύπος κινητήρασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
SPEEDAIRE 1NNF6 Αεροσυμπιεστής 2.0 Hp 120 / 240v 135 Psi | AB2TLC 1NNF620 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiΕπαγωγή31 "33 "€1,369.94
SPEEDAIRE 2MLW4 Αεροσυμπιεστής 2.0 Hp 120v 200 Psi | AC2TAT 2mlw420 gal.15.02.0115 VAC200 psiΕπαγωγή41 13 / 32 "19 5 / 16 "€888.22
SPEEDAIRE 4TW29 Αεροσυμπιεστής 2.0 Hp 120 / 240v 135 Psi | AD9NVU 4 TW2920 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "€1,060.09
SPEEDAIRE 40CF16 Φορητός ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής βαρέλι 1/4 ίντσας | AH9KUR 40CF1615 gal.15.01.70-225 psiUMC42 "17 "€920.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 1NNF7 Air Compressor 3.0 Hp 240v 135 Psi
€1,210.18 /μονάδα