EAGLE Ερμάριο ασφαλείας εύφλεκτου υγρού, στάνταρ


Τα ντουλάπια ασφαλείας εύφλεκτων υγρών Eagle είναι ιδανικά για την ασφαλή αποθήκευση και χειρισμό εύφλεκτων υγρών σε βιομηχανικούς και εργαστηριακούς χώρους. Τα εύφλεκτα ντουλάπια Eagle είναι απαραίτητα για την πρόληψη πυρκαγιών και την προστασία του προσωπικού και των εγκαταστάσεων κατά την αντιμετώπιση εύφλεκτων ουσιών. Χρησιμοποιούνται... σε χημικά εργαστήρια, εγκαταστάσεις παραγωγής, ερευνητικά ιδρύματα και άλλα περιβάλλοντα όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Υλικό: Γαλβανισμένο ατσάλι , Εφαρμογή ντουλαπιού ασφαλείας: Εύφλεκτο ερμάριο , Τύπος ντουλαπιού ασφαλείας: Αρχικό
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΧωρητικότηταΧρώμαΑριθμός θυρώνΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα κάρτερΒάροςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1924 ΓΚΡΙ
35 "12 gal.Γκρί112.6 gal.-23 "€1,471.91
A
1925 RED
35 "12 gal.Red112.6 gal.-23 "€1,329.45
A
1925 BEIGE
35 "12 gal.Μπεζ115.2 gal.-23 "€1,329.45
A
1924 RED
35 "12 gal.Red117.5 gal.-23 "€1,471.91
A
1925 ΓΚΡΙ
35 "12 gal.Γκρί112.6 gal.-23 "€1,329.45
A
1924 ΛΕΥΚΟ
35 "12 gal.Άσπρο112.6 gal.-23 "€1,471.91
A
1924 BEIGE
35 "12 gal.Μπεζ112.6 gal.-23 "€1,471.91
B
3010
44 "30 gal.Κίτρινο21--43 "€78.96
C
1932
44 "30 gal.Κίτρινο215 gal.-43 "€977.00
D
1932 ΓΚΡΙ
44 "30 gal.Γκρί215 gal.-43 "€1,567.84
E
6410
44 "60 gal.Κίτρινο21-327 λίβρες43 "€1,837.18
RFQ
F
3010 RED
44 "30 gal.Red215 gal.-43 "€1,818.40
G
6110
65 "60 gal.Κίτρινο12-330 λίβρες31.25 "€1,512.95
RFQ
H
6010 ΓΚΡΙ
65 "60 gal.Γκρί226.8 gal.-31.25 "€2,614.50
I
4510 BEIGE
65 "45 gal.Μπεζ225 gal.-43 "€2,227.91
J
4510 ΓΚΡΙ
65 "45 gal.Γκρί225 gal.-43 "€2,227.91
K
1962
65 "60 gal.Κίτρινο226.8 gal.-31.25 "€1,457.27
L
4510 RED
65 "45 gal.Red225 gal.-43 "€2,227.91
M
1992
65 "90 gal.Κίτρινο22--43 "€71.14
N
4510 ΛΕΥΚΟ
65 "45 gal.Άσπρο225 gal.-43 "€2,227.91
O
4510
65 "45 gal.Κίτρινο22--43 "€105.98
P
1947 RED
65 "45 gal.Red225 gal.-43 "€2,010.28
Q
1947 BEIGE
65 "45 gal.Μπεζ225 gal.-43 "€2,010.28
R
1947 ΓΚΡΙ
65 "45 gal.Γκρί225 gal.-43 "€2,010.28
S
1947
65 "45 gal.Κίτρινο225 gal.-43 "€1,210.13
M
9010
65 "90 gal.Κίτρινο22--43 "€266.06
T
6010
65 "60 gal.Κίτρινο226.8 gal.-31.25 "€22.27

Ερμάριο ασφαλείας εύφλεκτου υγρού, στάνταρ

Τα μεταλλικά ντουλάπια Eagle έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα NFPA Code 30 και OSHA για περιορισμό διαρροής εύφλεκτων υγρών κοντά σε σταθμούς εργασίας. Αυτές οι μονάδες είναι κατασκευασμένες από άκαμπτο χάλυβα 18 διαμετρημάτων και διαθέτουν διπλά τοιχώματα, πάνω και κάτω για προστασία από δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. Διαθέτουν χώρο αέρα 1-1/2 ίντσας μεταξύ των τοίχων και πυροσβεστικό διάφραγμα και καπάκι και στους δύο αεραγωγούς για την πρόληψη των κινδύνων πυρκαγιάς. Τα ντουλάπια αποθήκευσης υγρών Eagle είναι επίσης εξοπλισμένα με κίτρινο φινίρισμα πούδρας υψηλής στιλπνότητας που έχει ορατό κόκκινο προειδοποιητικό σήμα εξοπλισμένο με προσάρτημα γείωσης και κλειδαριά 3 σημείων στο στεγανό περβάζι της πόρτας 2 ιντσών για πρόσθετη προστασία.

Χαρακτηριστικά

  • Έχουν χωρητικότητα κάρτερ που κυμαίνεται από 2.6 έως 7.5 γαλόνια, παρέχοντας ένα ρυθμιστικό ασφαλείας για τον περιορισμό πιθανών διαρροών.
  • Αυτά τα εύφλεκτα ντουλάπια Eagle προσφέρουν μία ή δύο πόρτες, παρέχοντας στους χρήστες επιλογές που ταιριάζουν στις προτιμήσεις προσβασιμότητας και ασφάλειας.
  • Έχουν την ευελιξία ενός ή δύο ραφιών, επιτρέποντας στους χρήστες να οργανώνουν και να αποθηκεύουν εύφλεκτα υγρά.
  • Αυτά τα εύφλεκτα ντουλάπια Eagle διαθέτουν σκόνη υψηλής γυαλάδας / υψηλής γυαλάδας / χωρίς μόλυβδο βαφή πούδρας για να παρέχουν ένα προστατευτικό στρώμα και να καλύπτουν τις αισθητικές προτιμήσεις.
  • Διατίθενται σε μπεζ, γκρι, κόκκινο, λευκό και κίτρινο χρώμα, επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέξουν αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις προτιμήσεις τους ή στη διακόσμηση των εγκαταστάσεων.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτών των ντουλαπιών ασφαλείας εύφλεκτων υγρών Eagle;

Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν τον τύπο και την ποσότητα εύφλεκτων υγρών, χωρητικότητα, κανονισμούς ασφαλείας, τύπο πόρτας, υλικό κατασκευής, χωρητικότητα κάρτερ, διαθέσιμος χώρος, επιλογές ραφιών, περιβαλλοντικές συνθήκες, προσαρμογή, απόκριση διαρροής και εκπαίδευση προσωπικού για την εξασφάλιση ασφαλούς και συμβατής λύσης αποθήκευσης.

Πώς μπορώ να συντηρήσω αυτά τα εύφλεκτα υγρά ντουλάπια ασφαλείας Eagle;

  • Πραγματοποιήστε μηνιαίες οπτικές επιθεωρήσεις για να ελέγξετε για ζημιά, διάβρωση ή φθορά.
  • Αντιμετωπίστε άμεσα τυχόν προβλήματα που ανακαλύφθηκαν κατά τις επιθεωρήσεις επισκευάζοντας ή αντικαθιστώντας κατεστραμμένα εξαρτήματα.
  • Διατηρεί αρχεία όλων των επιθεωρήσεων και των δραστηριοτήτων συντήρησης για συμμόρφωση και ελέγχους.
  • Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα συντήρησής σας ευθυγραμμίζεται με τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας και τα βιομηχανικά πρότυπα.
  • Πραγματοποιήστε μια ολοκληρωμένη ετήσια επιθεώρηση για να αξιολογήσετε τη δομική ακεραιότητα και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του ντουλαπιού.
  • Παρέχετε εκπαίδευση στο προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τα ντουλάπια για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζει πώς να πραγματοποιεί επιθεωρήσεις και να ακολουθεί τα μέτρα ασφαλείας.

Ποια είναι η σημασία της χωρητικότητας του κάρτερ σε αυτά τα ντουλάπια;

Η χωρητικότητα του κάρτερ στα ντουλάπια ασφαλείας Eagle είναι απαραίτητη για τον περιορισμό πιθανών διαρροών ή διαρροών, αποτρέποντας την εξάπλωσή τους και συμβάλλοντας στην ασφάλεια και τη συμμόρφωση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;