EAGLE 1932 ΓΚΡΙ Εύφλεκτο ερμάριο ασφαλείας 30 γαλόνι γκρι | AD8AWW 4HPY6

EAGLE 1932 ΓΚΡΙ Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας 30 Gallon Grey

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8AWW Μοντέλο: 1932 ΓΚΡΙCross Ref: 4HPY6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,567.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύφλεκτο υγρό χρηματοκιβώτιο
Κιτ προσαρμογέα5 PW15
Πρόσθετο ράφι2W427
Χωρητικότητα30 gal.
ΧρώμαΓκρί
Βάθος18 "
Ύψος ανοίγματος πόρτας38 19 / 25 "
Πλάτος ανοίγματος πόρτας39 77 / 92 "
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
φινίρισμαΣκόνη υψηλής στιλπνότητας
Ύψος44 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων1
Εφαρμογή γραφείου ασφαλείαςΕύφλεκτο ερμάριο
Τύπος ερμάριο ασφαλείαςΑρχικό
Χωρητικότητα κάρτερ5 gal.
Πλάτος43 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 118.39
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)119.38
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το ντουλάπι ασφαλείας Eagle 1932 είναι ιδανικό για αποθήκευση και οργάνωση εύφλεκτων υγρών σε φαρμακεία, νοσοκομεία, εργαστήρια ιατρικής έρευνας και εγκαταστάσεις παραγωγής. Διαθέτει πλευρές διπλού τοιχώματος από χάλυβα 18 διαμετρήματος, πάνω, κάτω και πόρτες με χώρο αέρα 1-1/2 ίντσας μεταξύ των τοίχων.

Χαρακτηριστικά:

  • Το εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας Eagle 1932 διαθέτει χειροκίνητες πόρτες πλάτους ανοίγματος 180 μοιρών και συνεχείς μεντεσέδες πιάνου για εύκολη πρόσβαση.
  • Αυτό το ντουλάπι διαθέτει δύο αεραγωγούς με εξαρτήματα με σπείρωμα 2 ιντσών και ένα πυροσβεστικό διάφραγμα και καπάκι για εσωτερικό αερισμό.
  • Διαθέτει χωνευτή λαβή πόρτας με κλειδαριά για προστασία από κλοπή και βανδαλισμό.
  • Οι πόρτες διαθέτουν σύστημα ασφάλισης σφαίρας τριών σημείων από ανοξείδωτο χάλυβα για προστασία από κινδύνους πυρκαγιάς.
  • Αυτό το γκρι ντουλάπι έχει γυαλιστερό φινίρισμα baked-on-powder με τρίγλωσση προειδοποίηση σε αντίθεση χρώματος για εύκολη αναγνώριση.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA
  • NFPA
  • FM

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα αποθήκευσης αυτού του ντουλαπιού;

Α. 30 γαλόνια.

Ερ. Ποιες είναι οι ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης για εύφλεκτα και εύφλεκτα υγρά;

Α. Ένα εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο αποθήκευσης είναι κατάλληλο για τη διατήρηση εύφλεκτων & εύφλεκτων υγρών. Κρατήστε αυτό το ντουλάπι μακριά από εξόδους και πηγές ανάφλεξης.

Ε. Γιατί αυτό το ντουλάπι ασφαλείας έχει διπλά τοιχώματα πλευρές;

A. Ο θάλαμος ασφαλείας Eagle 1932 έχει πλευρές με διπλά τοιχώματα για να διαχωρίζει εύφλεκτα και εύφλεκτα υγρά από πιθανούς κινδύνους πυρκαγιάς.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότηταΧρώμαΑριθμός θυρώνΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα κάρτερΒάροςΠλάτοςΤιμή
EAGLE 3010 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, 30 gal Καπάκι, Μονό Ράφι | AC9VKL 3KN41 301044 "30 gal.Κίτρινο21--43 "€78.96
EAGLE 6010 Εύφλεκτο Ντουλάπι Αποθήκευσης, Αυτοκλειόμενη Διπλή Πόρτα, Κίτρινο | AC9VKM 3KN42 601065 "60 gal.Κίτρινο226.8 gal.-31.25 "€22.27
EAGLE 1932 Hazardous Storage Cabine, Two Manual Closing Doors | AD2XKY 3W208 193244 "30 gal.Κίτρινο215 gal.-43 "€977.00
EAGLE 1947 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας 45 γαλονιών κίτρινο | AD2XKZ 3W209 194765 "45 gal.Κίτρινο225 gal.-43 "€1,210.13
EAGLE 1962 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, Χειροκίνητη πόρτα κλειδώματος, 2 ράφια | AD2XLT 3W373 196265 "60 gal.Κίτρινο226.8 gal.-31.25 "€1,457.27
EAGLE 3010 RED Εύφλεκτο ερμάριο ασφαλείας 30 γαλόνι κόκκινο | AD8AUA 4HPP3 3010 RED44 "30 gal.Red215 gal.-43 "€1,818.40
EAGLE 4510 BEIGE Ντουλάπι αποθήκευσης ασφαλείας, δύο ράφια, 45 gal Καπάκι, 18 σε βάθος | AD8AUC 4HPP5 4510 BEIGE65 "45 gal.Μπεζ225 gal.-43 "€2,227.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE 1932 ΓΚΡΙ Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας 30 Gallon Grey
€1,567.84 /μονάδα