EAGLE 1947 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας 45 γαλονιών κίτρινο | AD2XKZ 3W209

EAGLE 1947 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας 45 γαλόνι κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2XKZ Μοντέλο: 1947Cross Ref: 3W209

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,210.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύφλεκτο υγρό χρηματοκιβώτιο
Κιτ προσαρμογέα5 PW15
Πρόσθετο ράφι2W427
Χωρητικότητα45 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος18 "
Ύψος ανοίγματος πόρτας59.75 "
Πλάτος ανοίγματος πόρτας39 5 / 6 "
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
φινίρισμαΣκόνη υψηλής στιλπνότητας
Ύψος65 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων2
Εφαρμογή γραφείου ασφαλείαςΕύφλεκτο ερμάριο
Τύπος ερμάριο ασφαλείαςΑρχικό
Χωρητικότητα κάρτερ5 gal.
Πλάτος43 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 141.97
Ύψος πλοίου (cm)180.34
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας Eagle 1947 χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις παραγωγής, ερευνητικά εργαστήρια και χώρους εργασίας όπου τα εύφλεκτα υλικά πρέπει να αποθηκεύονται με ασφάλεια και να διαχειρίζονται για την πρόληψη ατυχημάτων. Το εύφλεκτο ντουλάπι Eagle 1947 μειώνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και προστατεύει το προσωπικό και το περιβάλλον αποθηκεύοντας εύφλεκτες ουσίες σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά:

  • Το εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας Eagle 1947 διαθέτει κατασκευή από χάλυβα 18 διαμετρημάτων για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση.
  • Παρέχει πόδια και ράφια ισοπέδωσης από γαλβανισμένο χάλυβα για μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Αυτό το ντουλάπι ασφαλείας διαθέτει χειροκίνητες αυτομανδαλώμενες πόρτες για την αποφυγή ξαφνικής διαρροής υγρού.
  • Διαθέτει επίσης μια κόκκινη τρίγλωσση προειδοποιητική ετικέτα για αυξημένη ασφάλεια του χρήστη.
  • Αυτό το ντουλάπι ασφαλείας διαθέτει ρυθμιζόμενα ράφια από γαλβανισμένο χάλυβα που κατευθύνουν τη διαρροή στο κάτω μέρος του κάρτερ και επιστρέφουν ενώ χειρίζονται μέγιστο φορτίο 350 lb.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • FM
  • NFPA
  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πού πρέπει να τοποθετηθεί ο εύφλεκτος θάλαμος ασφαλείας Eagle 1947;

Α. Θα πρέπει να διατηρείται στον όροφο του κτιρίου και μακριά από την έξοδο και την είσοδο.

Ε. Είναι αυτό το ντουλάπι ασφαλείας ανθεκτικό στη διάβρωση;

A. Αυτό το ντουλάπι διαθέτει φινίρισμα πούδρας χωρίς μόλυβδο, υψηλής λάμψης για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.

Ε. Πώς πρέπει να τακτοποιήσουμε τα επικίνδυνα υλικά στον θάλαμο ασφαλείας;

A.

  • Τα επικίνδυνα υλικά πρέπει να τοποθετούνται στον θάλαμο ασφαλείας σύμφωνα με την κατηγορία κινδύνου τους.
  • Γενικά, τα πιο επικίνδυνα υλικά πρέπει να τοποθετούνται στο πάνω μέρος του ντουλαπιού και τα λιγότερο επικίνδυνα υλικά στο κάτω μέρος.
  • Είναι επίσης σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι όλα τα επικίνδυνα υλικά φέρουν σωστή ετικέτα και αποθηκεύονται με ασφάλεια.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα αποθήκευσης αυτού του ντουλαπιού ασφαλείας Eagle 1947;

Α. Αυτό το ντουλάπι έχει χωρητικότητα αποθήκευσης 45 γαλονιών. Οι πελάτες που αναζητούν ένα εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης με μεγαλύτερη χωρητικότητα μπορούν να επιλέξουν Ντουλάπι αποθήκευσης Eagle 1962 χωρητικότητας 60 γαλονιών.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά τη χρήση αυτού του ντουλαπιού αποθήκευσης ασφαλείας eagle 1947;

A.

  • Διασφαλίστε τη σωστή τοποθέτηση του ντουλαπιού μακριά από πηγές θερμότητας και σε καλά αεριζόμενο χώρο.
  • Επαληθεύστε τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας για την τήρηση των νομικών απαιτήσεων.
  • Σημειώστε ξεκάθαρα το ερμάριο και τα δοχεία για να υποδείξετε το περιεχόμενο και τους κινδύνους τους.
  • Αποθηκεύστε μόνο συμβατά υλικά και χρησιμοποιήστε κατάλληλα δοχεία για την αποφυγή χημικών αντιδράσεων.
  • Διατηρήστε καλή ροή αέρα εντός του χώρου αποθήκευσης για να αποτρέψετε τη συσσώρευση αναθυμιάσεων.
  • Επιθεωρείτε και συντηρείτε τακτικά το ντουλάπι για να το διατηρείτε σε βέλτιστη κατάσταση.
  • Κρατήστε τον πυροσβεστικό εξοπλισμό κοντά και εκπαιδεύστε το προσωπικό στη χρήση του.
  • Να είστε έτοιμοι να διαχειριστείτε έγκαιρα τις διαρροές, να τις καθαρίσετε και να τις απορρίψετε σωστά.
  • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα κοντά στο ντουλάπι ή τον αποθηκευτικό χώρο.
  • Βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο στην ασφαλή χρήση του ντουλαπιού και κατανοεί τους κινδύνους υλικών.
  • Πάντα να κλειδώνετε το ερμάριο όταν δεν το χρησιμοποιείτε για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
  • Χρησιμοποιήστε ασφαλείς πρακτικές κατά το χειρισμό υλικών για να αποφύγετε τη διαρροή ή τη μόλυνση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότηταΧρώμαΑριθμός θυρώνΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα κάρτερΒάροςΠλάτοςΤιμή
EAGLE 3010 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, 30 gal Καπάκι, Μονό Ράφι | AC9VKL 3KN41 301044 "30 gal.Κίτρινο21--43 "€78.96
EAGLE 6010 Εύφλεκτο Ντουλάπι Αποθήκευσης, Αυτοκλειόμενη Διπλή Πόρτα, Κίτρινο | AC9VKM 3KN42 601065 "60 gal.Κίτρινο226.8 gal.-31.25 "€22.27
EAGLE 1932 Hazardous Storage Cabine, Two Manual Closing Doors | AD2XKY 3W208 193244 "30 gal.Κίτρινο215 gal.-43 "€977.00
EAGLE 1962 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, Χειροκίνητη πόρτα κλειδώματος, 2 ράφια | AD2XLT 3W373 196265 "60 gal.Κίτρινο226.8 gal.-31.25 "€1,457.27
EAGLE 3010 RED Εύφλεκτο ερμάριο ασφαλείας 30 γαλόνι κόκκινο | AD8AUA 4HPP3 3010 RED44 "30 gal.Red215 gal.-43 "€1,818.40
EAGLE 4510 BEIGE Ντουλάπι αποθήκευσης ασφαλείας, δύο ράφια, 45 gal Καπάκι, 18 σε βάθος | AD8AUC 4HPP5 4510 BEIGE65 "45 gal.Μπεζ225 gal.-43 "€2,227.91
EAGLE 4510 GRAY Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας υγρών, αυτόματες πόρτες | AD8AUD 4HPP6 4510 ΓΚΡΙ65 "45 gal.Γκρί225 gal.-43 "€2,227.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE 1947 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας 45 γαλόνι κίτρινο
€1,210.13 /μονάδα