EAGLE 1947 ΜΠΕΖ Εύφλεκτο Υγρό Θάλαμο ασφαλείας, Γαλβανισμένο Χάλυβα, 2 Ράφια | AD8AXB 4HPZ2

EAGLE 1947 ΜΠΕΖ Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας υγρών, γαλβανισμένος χάλυβας, 2 ράφια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8AXB Μοντέλο: ΜΠΕΖ 1947Cross Ref: 4HPZ2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,010.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύφλεκτο υγρό χρηματοκιβώτιο
Κιτ προσαρμογέα5 PW15
Πρόσθετο ράφι2W427
Χωρητικότητα45 gal.
ΧρώμαΜπεζ
Βάθος18 "
Ύψος ανοίγματος πόρτας59.75 "
Πλάτος ανοίγματος πόρτας39 5 / 6 "
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
φινίρισμαΣκόνη υψηλής στιλπνότητας
Ύψος65 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων2
Εφαρμογή γραφείου ασφαλείαςΕύφλεκτο ερμάριο
Τύπος ερμάριο ασφαλείαςΑρχικό
Χωρητικότητα κάρτερ5 gal.
Πλάτος43 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 163.75
Ύψος πλοίου (cm)180.34
Μήκος πλοίου (cm)119.38
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότηταΧρώμαΑριθμός θυρώνΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα κάρτερΒάροςΠλάτοςΤιμή
EAGLE 3010 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, 30 gal Καπάκι, Μονό Ράφι | AC9VKL 3KN41 301044 "30 gal.Κίτρινο21--43 "€78.96
EAGLE 6010 Εύφλεκτο Ντουλάπι Αποθήκευσης, Αυτοκλειόμενη Διπλή Πόρτα, Κίτρινο | AC9VKM 3KN42 601065 "60 gal.Κίτρινο226.8 gal.-31.25 "€22.27
EAGLE 1932 Hazardous Storage Cabine, Two Manual Closing Doors | AD2XKY 3W208 193244 "30 gal.Κίτρινο215 gal.-43 "€977.00
EAGLE 1947 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας 45 γαλονιών κίτρινο | AD2XKZ 3W209 194765 "45 gal.Κίτρινο225 gal.-43 "€1,210.13
EAGLE 1962 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, Χειροκίνητη πόρτα κλειδώματος, 2 ράφια | AD2XLT 3W373 196265 "60 gal.Κίτρινο226.8 gal.-31.25 "€1,457.27
EAGLE 3010 RED Εύφλεκτο ερμάριο ασφαλείας 30 γαλόνι κόκκινο | AD8AUA 4HPP3 3010 RED44 "30 gal.Red215 gal.-43 "€1,818.40
EAGLE 4510 BEIGE Ντουλάπι αποθήκευσης ασφαλείας, δύο ράφια, 45 gal Καπάκι, 18 σε βάθος | AD8AUC 4HPP5 4510 BEIGE65 "45 gal.Μπεζ225 gal.-43 "€2,227.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE 1947 ΜΠΕΖ Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας υγρών, γαλβανισμένος χάλυβας, 2 ράφια
€2,010.28 /μονάδα