EAGLE 1924 BEIGE Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, αυτοκλειόμενη πόρτα, 12 gal Καπάκι | AD8AUG 4HPR1

EAGLE 1924 ΜΠΕΖ Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, πόρτα που κλείνει μόνος του, καπάκι 12 gal

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8AUG Μοντέλο: ΜΠΕΖ 1924Cross Ref: 4HPR1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,471.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύφλεκτο υγρό χρηματοκιβώτιο
Πρόσθετο ράφι3ΚΝ38
Χωρητικότητα12 gal.
ΧρώμαΜπεζ
Βάθος18 "
Ύψος ανοίγματος πόρτας29.75 "
Πλάτος ανοίγματος πόρτας19 5 / 6 "
Τύπος πόρταςΑυτο-Κλείσιμο
Ύψος35 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων1
Εφαρμογή γραφείου ασφαλείαςΕύφλεκτο ερμάριο
Τύπος ερμάριο ασφαλείαςΑρχικό
Χωρητικότητα κάρτερ2.6 gal.
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.99
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότηταΧρώμαΑριθμός θυρώνΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα κάρτερΒάροςΠλάτοςΤιμή
EAGLE 3010 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, 30 gal Καπάκι, Μονό Ράφι | AC9VKL 3KN41 301044 "30 gal.Κίτρινο21--43 "€78.96
EAGLE 6010 Εύφλεκτο Ντουλάπι Αποθήκευσης, Αυτοκλειόμενη Διπλή Πόρτα, Κίτρινο | AC9VKM 3KN42 601065 "60 gal.Κίτρινο226.8 gal.-31.25 "€22.27
EAGLE 1932 Hazardous Storage Cabine, Two Manual Closing Doors | AD2XKY 3W208 193244 "30 gal.Κίτρινο215 gal.-43 "€977.00
EAGLE 1947 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας 45 γαλονιών κίτρινο | AD2XKZ 3W209 194765 "45 gal.Κίτρινο225 gal.-43 "€1,210.13
EAGLE 1962 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης, Χειροκίνητη πόρτα κλειδώματος, 2 ράφια | AD2XLT 3W373 196265 "60 gal.Κίτρινο226.8 gal.-31.25 "€1,457.27
EAGLE 3010 RED Εύφλεκτο ερμάριο ασφαλείας 30 γαλόνι κόκκινο | AD8AUA 4HPP3 3010 RED44 "30 gal.Red215 gal.-43 "€1,818.40
EAGLE 4510 BEIGE Ντουλάπι αποθήκευσης ασφαλείας, δύο ράφια, 45 gal Καπάκι, 18 σε βάθος | AD8AUC 4HPP5 4510 BEIGE65 "45 gal.Μπεζ225 gal.-43 "€2,227.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE 1924 ΜΠΕΖ Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, πόρτα που κλείνει μόνος του, καπάκι 12 gal
€1,471.91 /μονάδα