MAIN FILTER INC. Υδραυλικά φίλτρα, συρμάτινο πλέγμα, 125 Micron


Φίλτρα
Φιλτράρισμα μέσων: Συρματόπλεγμα , Αξιολόγηση φίλτρου: 125 , Ροή: Έξω-Μέσα , Κατεύθυνση της ροής: Έξω-Μέσα , Τύπος υγρού: HH / HL / HM / HV , Μικρά: 125 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -13 Βαθμ.F , Μέγεθος νήματος: 2"
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σφραγίδαςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΝήμαΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MF0066340
--3.39 "11 BSP-3.39 "145145 PSI€37.53
RFQ
A
MF0191974
--3.39 "11 BSP-3.39 "145145 PSI€37.53
RFQ
B
MF0613846
--2.52 "14 BSP-2.52 "1414 PSI€27.72
RFQ
A
MF0506981
--3.39 "11 BSP-3.39 "-145 PSI€37.53
RFQ
C
MF0613792
--3.39 "11 BSP-3.39 "-14 PSI€64.85
RFQ
C
MF0581598
--3.39 "11 BSP-3.39 "1414 PSI€64.85
RFQ
B
MF0066353
--2.52 "14 BSP-2.52 "-14 PSI€27.72
RFQ
A
MF0034040
--3.39 "11 BSP-3.39 "-145 PSI€37.53
RFQ
C
MF0490213
--3.39 "11 BSP-3.39 "-14 PSI€64.85
RFQ
C
MF0588620
--3.39 "11 BSP-3.39 "-14 PSI€64.85
RFQ
A
MF0613831
--3.39 "11 BSP-3.39 "-145 PSI€37.53
RFQ
B
MF0034030
--2.52 "14 BSP-2.52 "-14 PSI€27.72
RFQ
C
MF0489866
--3.39 "11 BSP-3.39 "-14 PSI€64.85
RFQ
D
MF0037989
καλός1.61 "3.9 "-0.35 "3.9 "-145 PSI€33.35
RFQ
E
MF0176210
καλός1.81 "4.25 "-1.81 "4.25 "--€63.02
RFQ
E
MF0007609
καλός1.81 "4.25 "-1.81 "4.25 "--€63.02
RFQ
D
MF0066320
καλός1.61 "3.9 "-0.35 "3.9 "-145 PSI€33.35
RFQ
D
MF0613794
καλός1.61 "3.9 "-0.35 "3.9 "-145 PSI€33.35
RFQ
E
MF0613867
καλός1.81 "4.25 "-1.81 "4.25 "--€63.02
RFQ
F
MF0066337
Πιλήματα0.96 "2.11 "--1.39 "145145 PSI€91.64
RFQ
F
MF0193023
Πιλήματα0.96 "2.11 "--1.39 "145145 PSI€91.64
RFQ
F
MF0196732
Πιλήματα0.96 "2.11 "--1.39 "-145 PSI€91.64
RFQ
F
MF0613827
Πιλήματα0.96 "2.11 "--1.39 "-145 PSI€91.64
RFQ
G
MF0257899
Viton-5.118 "-2.539 "5.118 "--€71.61
RFQ
H
MF0257885
Viton-5.118 "-2.028 "5.118 "--€70.46
RFQ
I
MF0193228
Viton1.378 "2.756 "-1.378 "2.756 "--€37.32
RFQ
J
MF0257871
Viton-3.898 "-1.595 "3.898 "--€52.84
RFQ
K
MF0257858
Viton-2.756 "-1.595 "2.756 "--€37.00
RFQ
L
MF0257851
Viton-2.756 "-1.161 "2.756 "--€27.38
RFQ
I
MF0193225
Viton1.378 "2.756 "-1.378 "2.756 "--€37.32
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;