MAIN FILTER INC. MF0613846 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 125 micron, σφράγιση, ύψος 2.8 ιντσών | CG3TNU

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0613846 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 125 μικρών, σφραγίδα, ύψος 2.8 ιντσών

Είδος: CG3TNU Μοντέλο: MF0613846
€27.72 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.52 "
Σύμπτυξη πίεσης14
Πίεση ρωγμών14 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου47 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος2.8 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια125
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Νήμα14 BSP
Κορυφή OD2.52 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σφραγίδαςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΝήμαΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0007609 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 125 micron, σφραγίδα BUNA, Ύψος 7.09 ίντσες | CF6RKG MF0007609καλός1.81 "4.25 "-1.81 "4.25 "--€63.02
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034030 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Seal, 2.8 Inch Ύψος | CF6TVP MF0034030--2.52 "14 BSP-2.52 "-14 PSI€27.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034040 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Seal, 7.48 Inch Ύψος | CF6TVV MF0034040--3.39 "11 BSP-3.39 "-145 PSI€37.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037989 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 125 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 5.71 ίντσες | CF6UTP MF0037989καλός1.61 "3.9 "-0.35 "3.9 "-145 PSI€33.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066320 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Buna Seal, 5.71 Inch Ύψος | CF7CNQ WT158 MF0066320καλός1.61 "3.9 "-0.35 "3.9 "-145 PSI€33.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066337 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 125 micron, σφράγιση από τσόχα, ύψος 4 ίντσες | CF7CNX WT495 MF0066337Πιλήματα0.96 "2.11 "--1.39 "145145 PSI€91.64
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066340 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 125 micron, σφράγιση, ύψος 7.48 ίντσες | CF7CNZ WT526 MF0066340--3.39 "11 BSP-3.39 "145145 PSI€37.53
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0613846 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 125 μικρών, σφραγίδα, ύψος 2.8 ιντσών
€27.72 /μονάδα