MAIN FILTER INC.

Από το 1989, η Main Filter κατασκευάζει υδραυλικά φίλτρα για εφαρμογές κατασκευής, κατασκευών, αυτοκινήτων και αεροπορίας. Με έδρα το Οντάριο των ΗΠΑ, η σειρά προϊόντων της μάρκας περιλαμβάνει υδραυλικά φίλτρα και συστήματα φίλτρων. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Αναλώσιμα εργαστηρίου

Υδραυλική

Σχετικά με την MAIN FILTER INC.

Ο εκτενής κατάλογος του Main Filter περιλαμβάνει υδραυλικά φίλτρα ανταλλαγής, φίλτρα γραμμής πίεσης, φίλτρα γραμμής επιστροφής και συστήματα φίλτρων. Της μάρκας κιτ φίλτρων μετάδοσης έχουν πίεση κατάρρευσης 101 psi, με αντίστοιχη πίεση πυρόλυσης επίσης ρυθμισμένη στα 101 psi. Αυτά τα φίλτρα διαθέτουν ένα γυάλινο μέσο φίλτρου και είναι βαθμολογημένα στα 25 μικρά για βελτιωμένη προστασία για μικρά σωματίδια. Διατίθενται με φλάντζα Viton για στιβαρό μηχανισμό στεγανοποίησης. Κύριο φίλτρο εναλλάξτε υδραυλικά φίλτρα διαθέτουν συρμάτινο πλέγμα ως μέσο φίλτρου, με βαθμολογία φίλτρου 200 microns. Μπορούν να λειτουργήσουν με κατεύθυνση ροής μέσα προς τα έξω και μπορούν να χειριστούν μια ποικιλία υγρών, συμπεριλαμβανομένων των HH, HL, HM και HV για ευέλικτη συμβατότητα υγρών. Αυτά τα φίλτρα μπορούν να αντέξουν και να καταπονήσουν ρύπους έως και 200 ​​μικρά.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Raptor Supplies προσφέρει μια πλήρη σειρά προϊόντων Κύριου Φίλτρου. Μπορούμε να προτείνουμε κατάλληλα προϊόντα για τις διαφορετικές απαιτήσεις εφαρμογής σας. Raptor Supplies προσφέρει μια πλήρη σειρά προϊόντων Κύριου Φίλτρου. Μπορούμε να προτείνουμε κατάλληλα προϊόντα για τις διαφορετικές απαιτήσεις εφαρμογής σας.

Γιατί εμάς;

Αυτά τα προϊόντα Κύριου Φίλτρου κυμαίνονται από μικρά έως μεγάλα μεγέθη. Ενδέχεται να απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα μπορεί να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα είδη Κύριου Φίλτρου παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς καθαρίζω τα υδραυλικά φίλτρα με το κύριο φίλτρο;

  • Απενεργοποιήστε το υδραυλικό σύστημα και εκτονώστε την πίεση.
  • Εντοπίστε και αφαιρέστε το κάλυμμα του περιβλήματος του υδραυλικού φίλτρου.
  • Αφαιρέστε προσεκτικά το χρησιμοποιημένο υδραυλικό φίλτρο από το περίβλημά του.
  • Επιθεωρήστε το φίλτρο για ορατούς ρύπους και ζημιές.
  • Καθαρίστε το περίβλημα του φίλτρου χρησιμοποιώντας ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι ή πεπιεσμένο αέρα.
  • Εάν το φίλτρο είναι επαναχρησιμοποιήσιμο, καθαρίστε το αφαιρώντας την υπερβολική βρωμιά ή χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα από μέσα προς τα έξω.
  • Αντικαταστήστε το υδραυλικό φίλτρο με ένα καινούργιο εάν δεν είναι επαναχρησιμοποιήσιμο ή παρουσιάζει σημάδια ζημιάς.
  • Τοποθετήστε ξανά με ασφάλεια το κάλυμμα του περιβλήματος του υδραυλικού φίλτρου.
  • Ενεργοποιήστε το υδραυλικό σύστημα και ελέγξτε για διαρροές.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των υδραυλικών φίλτρων ανταλλαγής της μάρκας και των φίλτρων γραμμής υδραυλικής πίεσης εναλλαγής;

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά