Χρώμα: Κίτρινο , Πλάτος πόρτας: 35 " , Fork Pocket Center: 29 " , Ύψος τσέπης πιρουνιού: 2 3 / 4 " , Πλάτος τσέπης πιρουνιού: 7" , Πάχος πιρουνιού: 1.5 " , Πλάτος περόνης: 7.75 " , Σχέδιο χειρολισθήρα: Σταθερή κουπαστή , Ύψος χειρολισθήρας: 42 " , Υψος: 63.13 " , Περιλαμβάνει: Λουράκι ασφαλείας 36" και κλειδαριά δακτυλίου , Μήκος: 40 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέσο ύψος ράγας: 22.25 " , Αριθμός θυρών: 1 , Μήκος πλατφόρμας: 40 " , Πλαϊνό κράσπεδο: 4" , Ύψος σανίδας δακτύλων: 4" , Μέγεθος σωλήνα: 2" , Τύπος σωλήνα: Τετράγωνα