Πλατφόρμες εργασίας Forklift

Φίλτρα

VESTIL -

Πλατφόρμες εργασίας σειράς WP, διπλή πλευρική είσοδος

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΚέντρο τσέπης πιρουνιούΧρώμαΣτυλ εισόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AWP-3648-ΗΗ1000 lbs.51 "36.19 "65.63 "16 "Μπλε, ΚίτρινοΔιπλή Πλαϊνή Πόρτα€1,371.62
BWP-4848-84B-DD-FF1000 lbs.50.94 "48 "89.63 "24 "Μπλε, ΚίτρινοΔιπλή Πλαϊνή Πόρτα€3,075.34
CWP-4848-DD-FF1000 lbs.50.94 "48 "65.63 "24 "Μπλε, ΚίτρινοΔιπλή Πλαϊνή Πόρτα€2,865.03
DWP-3636-84B-ΗΗ1000 lbs.39 "36.19 "89.63 "16 "Μπλε, ΚίτρινοΔιπλή Πλαϊνή Πόρτα€1,604.92
EWP-3636-ΗΗ1000 lbs.39 "36.19 "65.63 "16 "Μπλε, ΚίτρινοΔιπλή Πλαϊνή Πόρτα€1,242.63
FWP-3648-84B-ΗΗ1000 lbs.51 "36.19 "89.63 "16 "Μπλε, ΚίτρινοΔιπλή Πλαϊνή Πόρτα€1,735.29
GWP-4848-84B-ΗΗ1000 lbs.51 "48.25 "89.63 "24 "Μπλε, ΚίτρινοΔιπλή Πλαϊνή Πόρτα€1,968.62
HWP-4848-ΗΗ1000 lbs.51 "48.25 "65.63 "24 "Μπλε, ΚίτρινοΔιπλή Πλαϊνή Πόρτα€1,597.78
VESTIL -

Πλατφόρμες εργασίας σειράς WP, μονή πλευρική είσοδος

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΚέντρο τσέπης πιρουνιούΧρώμαΣτυλ εισόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AWP-3636-84Β1000 lbs.39 "36.19 "89.63 "16 "Μπλε, ΚίτρινοΜονή Πλαϊνή Πόρτα€1,554.82
BWP-4848-84Β1000 lbs.51 "48.25 "89.63 "24 "Μπλε, ΚίτρινοΜονή Πλαϊνή Πόρτα€1,886.98
CWP-36361000 lbs.39 "36.19 "65.63 "16 "Μπλε, ΚίτρινοΜονή Πλαϊνή Πόρτα€1,211.30
DWP-3648-84Β1000 lbs.51 "36.19 "89.63 "16 "Μπλε, ΚίτρινοΜονή Πλαϊνή Πόρτα€1,683.63
EWP-4848-84B-FF1000 lbs.50.94 "48 "89.63 "24 "Μπλε, ΚίτρινοΜονή Πλαϊνή Πόρτα€3,156.97
FWP-4848-FF1000 lbs.50.94 "48 "65.63 "24 "Μπλε, ΚίτρινοΜονή Πλαϊνή Πόρτα€2,824.92
GWP-36481000 lbs.51 "36.19 "65.63 "16 "Μπλε, ΚίτρινοΜονή Πλαϊνή Πόρτα€1,332.97
HWP-48481000 lbs.51 "48.25 "65.63 "24 "Μπλε, ΚίτρινοΜονή Πλαϊνή Πόρτα€1,552.07
ΣτυλΜοντέλοΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFD-40-48-SUΣυναρμολογημένο40 "48 "40 "48 "€1,723.61
AFD-OC-SUΣυναρμολογημένο36 "36 "36 "36 "€1,411.17
AFD-48-C-SUΣυναρμολογημένο48 "36 "48 "36 "€1,567.68
AFD-OC-KDΧωρίς συναρμολόγηση36 "36 "36 "36 "€1,177.47
AFD-40-48-KDΧωρίς συναρμολόγηση40 "48 "40 "48 "€1,438.97
AFD-48-C-KDΧωρίς συναρμολόγηση48 "36 "48 "36 "€1,243.92
DAYTON -

Πλατφόρμα εργασίας Forklift

Οι πλατφόρμες εργασίας Dayton forklift έχουν σχεδιαστεί για χρήση με περονοφόρα οχήματα υψηλής ανύψωσης για να επιτρέπουν στους χειριστές να εργάζονται σε μεγάλα υψόμετρα. Αυτές οι πλατφόρμες εργασίας έχουν χαλύβδινη κατασκευή με φινίρισμα με επίστρωση πούδρας για αντοχή και σκληρότητα για να χειρίζονται φορτία έως 1000 λίβρες. Διαθέτουν αντιολισθητικό διάτρητο πέλμα που επιτρέπει στους ρύπους, τα υγρά και άλλες ολισθηρές ουσίες να στραγγίζονται εύκολα από τις μικρές τρύπες, εξασφαλίζοντας ασφάλεια. Αυτές οι μονάδες περιλαμβάνουν επιπλέον ένα πίσω κάγκελο, διπλές πόρτες, προστατευτικά κιγκλιδώματα και έναν ιμάντα ασφαλείας για την προστασία του χρήστη από πιθανούς κινδύνους κατά την ανύψωση / κατέβασμα των πλατφορμών. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις πλατφόρμες εργασίας περονοφόρου, που διατίθενται σε μήκη πλατφόρμας 36, 37 και 48 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5UEW036 "36 "36 "36 "€1,298.72
B5UEW336 "36 "36 "36 "€1,706.15
C5UEW637 "37 "37 "37 "€2,035.52
A5UEW248 "48 "48 "48 "€1,991.26
B5UEW448 "36 "48 "36 "€985.41
A5UEW148 "36 "48 "36 "€995.14
B5UEW548 "48 "48 "48 "€1,378.89
VESTIL -

Πλατφόρμες ηλεκτρικών εργαζομένων γραμμικής σειράς WP-400

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΕπιχείρησηΠηγή ενέργειαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AWP-400-AC-Γραμμικός ενεργοποιητής AC 115V-€3,600.97
BWP-400-DC33 "(1) Γραμμικός ενεργοποιητής DC 12VΗλεκτρικό Ασύρματο€3,600.97
CWP-400-ΑΕΡΑ34.25 "Εργοστάσιο αέραΠνευματικός€3,600.97
VESTIL -

Πλατφόρμες εργασίας πολλαπλών ατόμων της σειράς WP

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AWP-40721200 lbs.72 "72 "€6,762.27
RFQ
BWP-40961500 lbs.96 "96 "€7,176.22
CWP-401201800 lbs.120 "120 "€8,234.25
VESTIL -

Πτυσσόμενες πλατφόρμες εργασίας σειράς WP-FD

ΣτυλΜοντέλοΔιευρυμένο ύψος πίσω οθόνηςΎψοςΥψηλό ύψος πλάτηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AWP-3737-FD70 "81.25 "70 "€1,813.92
RFQ
BWP-3737-FD-84B84 "89.5 "84 "€2,213.38
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APPH4048€4,037.41
APPR4048€4,037.41
AΔΕΗ4048€4,049.89
WESCO -

Σετ αντικατάστασης τροχίσκου

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
272572AG8EEJ€114.77
NEW AGE -

Forklift Παραγγελία Καλάθι Αλουμινίου Ύψος 12 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
98852RAE9QFZ€11,140.71
RFQ
WESCO -

Πτυσσόμενη πλατφόρμα συντήρησης, χωρητικότητα 4000 λίβρες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
272571AG7KRG€1,333.74
RFQ

Πλατφόρμες εργασίας Forklift

Οι πλατφόρμες εργασίας Forklift έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν σε έναν εργαζόμενο να αντιμετωπίζει υψηλές θέσεις εργασίας. Αυτές οι πλατφόρμες εργασίας συνδέονται με ασφάλεια στα πιρούνια και μπορούν να ανυψωθούν ή να χαμηλωθούν χρησιμοποιώντας το περονοφόρο όχημα. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πλατφορμών εργασίας περονοφόρων από μάρκες όπως το Ballymore Ντέιτον, New Age, Vestil και Wesco. Ηλεκτρικές πλατφόρμες εργασίας από Vestil διαθέτουν έναν ηλεκτρικό γραμμικό ενεργοποιητή που επιτρέπει στον χειριστή να ανυψώσει ή να χαμηλώσει την πλατφόρμα σε βέλτιστο επίπεδο. Αυτές οι πλατφόρμες εργασίας συνοδεύονται από χειριστήριο χειρός με κουμπιά 24 V σε καλώδιο 6 ft. Μπέλιμορ Οι πλατφόρμες εργασίας forklift διαθέτουν ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα για να προσφέρουν τη μέγιστη αντοχή και μια αντιολισθητική πλατφόρμα που εξασφαλίζει ασφαλή λειτουργία. Είναι εξοπλισμένα με περιστρεφόμενους τροχούς στη βάση για εύκολη τοποθέτηση και ασφάλεια φινίρισμα πορτοκαλί πούδρας που είναι ορατό από απόσταση. Αυτές οι πλατφόρμες εργασίας περονοφόρων είναι διαθέσιμες σε μέγιστο πλάτος 48 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;