VESTIL WP-4096 Πλατφόρμα εργασίας πολλαπλών ατόμων, Μέγεθος 40 x 96 ίντσες | AG8CJN

VESTIL Πλατφόρμα εργασίας πολλαπλών ατόμων WP-4096, μέγεθος 40 x 96 ίντσες

Στοιχείο: AG8CJN Μοντέλο: WP-4096
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€7,176.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εργασίας Forklift
Χωρητικότητα1500 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Πλάτος πόρτας35 "
Για πάχος πιρουνιού1.5 "
Για πλάτος πιρουνιού7.75 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού29 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 3 / 4 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7"
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7"
Πάχος πιρουνιού1.5 "
Πλάτος περονοφόρου7.75 "
Σχεδιασμός χειρολισθήραςΣταθερή κουπαστή
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Ύψος63.13 "
ΠεριλαμβάνειΛουράκι ασφαλείας 36" και κλειδαριά δακτυλίου
Μήκος40 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέσο ύψος σιδηροτροχιάς22.25 "
Αριθμός θυρών1
Μήκος πλατφόρμας40 "
Πλάτος Πλατφόρμας96 "
Πλαϊνό κράσπεδο4"
Ύψος σανίδας δακτύλων4"
Tube Size2"
Τύπος σωλήναΤετράγωνα
Πλάτος96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 211.5
Ύψος πλοίου (cm)160.02
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)243.84
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL WP-40120 Πλατφόρμα εργασίας πολλαπλών ατόμων, Μέγεθος 40 x 120 ίντσες | AG8CJL WP-401201800 lbs.120 "120 "€8,234.25
RFQ
VESTIL WP-4072 Πλατφόρμα εργασίας πολλαπλών ατόμων, Μέγεθος 40 x 72 ίντσες | AG8CJM WP-40721200 lbs.72 "72 "€6,762.27
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Πλατφόρμα εργασίας πολλαπλών ατόμων WP-4096, μέγεθος 40 x 96 ίντσες
€7,176.22 /μονάδα