Μάνικες πλυντηρίου πίεσης

Φίλτρα

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

1/4 "Μέσα Dia. Σωλήνας πλυντηρίου πίεσης

ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΚατασκευήΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2P763ΜαύρηΠλεξούδα30ft.0.59 "3000 psi250 βαθμοί F€134.39
A2P768ΜαύρηΠλεκτά συνθετικά νήματα25ft.0.63 "1500 psi200 βαθμοί F-
RFQ
B3JT37ΜπλεΠλεξούδα100ft.0.59 "3000 psi250 βαθμοί F€369.11
B3JT38ΜπλεΠλεξούδα50ft.0.59 "3000 psi250 βαθμοί F€232.97
ΣτυλΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AAR68620000150ft.€146.74
AAR686200002100ft.€252.88
ΣτυλΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΠαράγοντας ασφαλείαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4ΚΤ6430ft.10:1€284.26
A4ΚΤ6550ft.4:1€419.02
A4ΚΤ63100ft.4:1€752.67
ΣτυλΜοντέλοΜάνικα μέσα Dia.Μάνικα έξω από το Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1ZLH81 / 2 "0.82 "€2,883.52
A1ZLH61 / 4 "0.53 "€1,791.00
A1ZLH73 / 8 "0.69 "€2,820.18
ΣτυλΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2P76630ft.€210.33
A2P76750ft.€348.74
A3JT43100ft.€563.48
ΣτυλΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AAR686200024100ft.€495.55
AAR686200025200ft.€864.91
TOUGH GUY -

Σωλήνες ζεστού νερού

ΣτυλΜοντέλοΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A423H853 / 4 "50ft.€125.69
B423H835 / 8 "50ft.€72.36
C423H825 / 8 "25ft.€53.92
D423H845 / 8 "75ft.€99.50
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΚατασκευήΜέγεθος προσαρμογήςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1ZLH4ΜαύρηΠλεξούδα δύο καλωδίων3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT Περιστροφή50ft.6000 psi€355.99
A1ZLH5ΜαύρηΠλεξούδα δύο καλωδίων3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S100ft.6000 psi€654.95
A2P765ΜαύρηΠλεξούδα3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi€261.63
A3JT42ΜαύρηΠλεξούδα δύο καλωδίων3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT50ft.4500 psi€346.01
A2P764ΜαύρηΠλεξούδα3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S30ft.3000 psi€172.65
A3JT36ΜαύρηΠλεξούδα3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S100ft.3000 psi€498.59
A3JT41ΜαύρηΠλεξούδα δύο καλωδίων3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT100ft.4500 psi€616.28
A3JT40ΜπλεΠλεξούδα3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi€252.92
A1ΔΚΝ2ΚίτρινοΠλεξούδα3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft.3000 psi-
RFQ
SPEEDAIRE -

Εύκαμπτοι σωλήνες πλύσης πίεσης, πολυαιθυλένιο, PVC

Οι εύκαμπτοι σωλήνες πλύσης πίεσης SPEEDAIRE χρησιμοποιούνται σε εργασίες καθαρισμού αποχετεύσεων με τον συμβατό εξοπλισμό. Είναι ιδανικά για τον καθαρισμό αποχετεύσεων, την απόφραξη σωλήνων αποχέτευσης και την αποφυγή απόφραξης. Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες πλύσης είναι κατασκευασμένοι από σωλήνες πολυαιθυλενίου, με υλικό κάλυψης PVC για την αποφυγή τριβής και κοψίματος. Είναι εξοπλισμένα με άκρα προσαρμογής εύκαμπτων σωλήνων σιδήρου για εύκολη σύνδεση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα εύκαμπτων σωλήνων πλύσης, που διατίθενται σε μεγέθη θηλυκού εξαρτήματος M22 θηλυκό x M22 θηλυκό, 1/4 ίντσας (F)NPT x M22 θηλυκό και 1/4 ίντσας MBSP x M22 θηλυκά μεγέθη Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος προσαρμογήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A22ΚΔ971/4 "(F) NPT x M22 Γυναίκα€27.10
B22ΚΔ99M22 Γυναίκα x M22 Γυναίκα€71.35
SPEEDAIRE -

5/16 "Μέσα Dia. Σωλήνας πλυντηρίου πίεσης

ΣτυλΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A22ΚΕ0425ft.€96.81
B22ΚΕ0550ft.€158.45
SPEEDAIRE -

3/8 "Μέσα Dia. Σωλήνας πλυντηρίου πίεσης

ΣτυλΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A22ΚΕ0130ft.0.71 "3000 psi€118.90
B22ΚΕ0250ft.0.71 "3000 psi€154.55
C22ΚΕ0650ft.0.74 "4500 psi€194.59
B22ΚΕ03100ft.0.71 "3000 psi€267.93
CONTINENTAL -

Μάνικες πλυντηρίου πίεσης

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A20023799€778.10
B20023613€645.65
C20023677€145.67
DNPB-4K038-050-MMS€429.95
ENPK-4K038-050MMS€358.58
FFR3K038-025-MMS€275.76
GNPB-4K038-100-MMS€682.82
HFR3K050-050-MMS€665.48
C20031720€679.34
C20023694€175.99
B20023547€238.53
A20455567€198.29
ENPK-4K038-100MMS€674.03
A20023796€413.90
C20023717€391.26
B20023611€412.32
IFR3K038-015-MMS€184.51
J20023708€474.01
ENPK-4K038-025MMS€205.28
GRAINGER -

Ρυθμιζόμενη θήκη ακροφυσίων, 1/4 ίντσας NPT, 1/4 ίντσας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
4050402000CV4KRB€55.56
SIMPSON ELECTRIC -

Εύκαμπτος σωλήνας κρύου νερού, σωλήνας 1/4 ίντσας μέσα διάμετρος, μήκος σωλήνα 25 ποδιών, πολυουρεθάνη

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
40224CU2YQW€49.27
WESTWARD -

Εύκαμπτος σωλήνας πλύσης πίεσης, εύκαμπτος σωλήνας 6 mm, εσωτερικό διάμετρος, μήκος σωλήνα 20 πόδια, Pvc, F M22 x F M16, Μαύρος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
60TA32CU9ZPA€20.51

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;