VESTIL WP-4072 Πλατφόρμα εργασίας πολλαπλών ατόμων, Μέγεθος 40 x 72 ίντσες | AG8CJM

VESTIL Πλατφόρμα εργασίας πολλαπλών ατόμων WP-4072, μέγεθος 40 x 72 ίντσες

Στοιχείο: AG8CJM Μοντέλο: WP-4072
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,762.27 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εργασίας Forklift
Χωρητικότητα1200 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Πλάτος πόρτας35 "
Για πάχος πιρουνιού1.5 "
Για πλάτος πιρουνιού7.75 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού29 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 3 / 4 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7"
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7"
Πάχος πιρουνιού1.5 "
Πλάτος περονοφόρου7.75 "
Σχεδιασμός χειρολισθήραςΣταθερή κουπαστή
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Ύψος63.13 "
ΠεριλαμβάνειΛουράκι ασφαλείας 36" και κλειδαριά δακτυλίου
Μήκος40 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέσο ύψος σιδηροτροχιάς22.25 "
Αριθμός θυρών1
Μήκος πλατφόρμας40 "
Πλάτος Πλατφόρμας72 "
Πλαϊνό κράσπεδο4"
Ύψος σανίδας δακτύλων4"
Tube Size2"
Τύπος σωλήναΤετράγωνα
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 182.7
Ύψος πλοίου (cm)160.02
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)182.88
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL WP-40120 Πλατφόρμα εργασίας πολλαπλών ατόμων, Μέγεθος 40 x 120 ίντσες | AG8CJL WP-401201800 lbs.120 "120 "€8,234.25
RFQ
VESTIL WP-4096 Πλατφόρμα εργασίας πολλαπλών ατόμων, Μέγεθος 40 x 96 ίντσες | AG8CJN WP-40961500 lbs.96 "96 "€7,176.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Πλατφόρμα εργασίας πολλαπλών ατόμων WP-4072, μέγεθος 40 x 72 ίντσες
€6,762.27 /μονάδα