PORTER CABLE PCFP12656 Κιτ συμπιεστή φινιρίσματος και Brad Nailer | AB6UAQ 22EW02

PORTER CABLE PCFP12656 Κιτ συμπιεστή φινιρίσματος και Brad Nailer

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6UAQ Μοντέλο: PCFP12656Cross Ref: 22EW02

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€531.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό κιτ Compressor / Nailer Combo Kit
(F) Έξοδος NPT1 / 4 "
Μέσος όρος Διάρκεια αντλίας1,000 hr.
dBA @ 3 πόδια78.0
Δωρεάν Air CFM @ 90 PSI2.6
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση1.9
Πλήρες φορτίο10
HP0.8
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Στροφές κινητήρα12,000
Τύπος κινητήραΠαγκόσμιος
συνολικό ύψος20 5 / 16 "
Συνολικό μήκος21.125 "
συνολικό πλάτος20.25 "
Μέγεθος δεξαμενής6 gal.
Τύπος δεξαμενήςΤηγανίτα
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.02
Ύψος πλοίου (cm)52.07
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8467195090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
PORTER CABLE PCFP12236 Σετ συμπιεστών Brad Nailer | AF7PHW 22EW01 PCFP1223619 1 / 16 "21.375 "18 1 / 16 "€379.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PORTER CABLE PCFP12656 Κιτ συμπιεστή φινιρίσματος και Brad Nailer
€531.21 /μονάδα