PORTER CABLE PCFP12236 Σετ συμπιεστών Brad Nailer | AF7PHW 22EW01

PORTER CABLE PCFP12236 Brad Nailer Compressor Kit

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7PHW Μοντέλο: PCFP12236Cross Ref: 22EW01

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€386.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό κιτ Compressor / Nailer Combo Kit
(F) Έξοδος NPT1 / 4 "
Μέσος όρος Διάρκεια αντλίας1,000 hr.
dBA @ 3 πόδια78.0
Δωρεάν Air CFM @ 90 PSI2.6
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση1.9
Πλήρες φορτίο10
HP0.8
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Στροφές κινητήρα12,000
Τύπος κινητήραΠαγκόσμιος
συνολικό ύψος19 1 / 16 "
Συνολικό μήκος21.375 "
συνολικό πλάτος18 1 / 16 "
Μέγεθος δεξαμενής6 gal.
Τύπος δεξαμενήςΤηγανίτα
Τάση115 VAC
Βάρος30 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.4195
Ύψος πλοίου (cm)49.53
Μήκος πλοίου (cm)53.85
Πλάτος πλοίου (cm)45.97
Κωδικός ΕΣ8467195060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
PORTER CABLE PCFP12656 Κιτ συμπιεστή φινιρίσματος και Brad Nailer | AB6UAQ 22EW02 PCFP1265620 5 / 16 "21.125 "20.25 "€531.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PORTER CABLE PCFP12236 Brad Nailer Compressor Kit
€386.85 /μονάδα