WATTS LFLL40XL Εκτεταμένες βαλβίδες ανακούφισης θερμοκρασίας και πίεσης στελέχους εισόδου


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο , Ικανότητα εκφόρτισης: 2135000 btuh , Σύνδεση εισόδου: Αρσενικό σπείρωμα , Τύπος νήματος εισόδου: NPT , Τύπος εισόδου: Αρσενικό σπείρωμα , Mfr. Σειρά: LFLL40XL , Σύνδεση πρίζας: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος εξόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Εύρος πίεσης: 75 έως 150 psi , Θερμοκρασία ανακούφισης: 210 μοίρες φά
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΑνακούφιση πίεσηςΜήκος κνήμηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LFLL40XL-M15 150-210 1
1"1"150 Psi1 25 / 32 "€2,198.36
B
LFLL40XL-M15 150-210 3/4
3 / 4 "3 / 4 "150 Psi1 21 / 32 "€764.15
C
LFLLL40XL-M15 150210 3/4
3 / 4 "3 / 4 "150 Psi1 25 / 32 "€801.40
B
LFLL40XL 75-210 3/4
3 / 4 "3 / 4 "75 Psi1 21 / 32 "€901.89

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;