PORTER CABLE

Με περισσότερα από 100 χρόνια εμπειρίας, η Porter Cable είναι κορυφαίος κατασκευαστής ηλεκτρικών εργαλείων υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές κατεργασίας μετάλλων και ξύλου στις κατασκευές και την αυτοκινητοβιομηχανία. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Ηλεκτρικά εργαλεία

Αεριολογία

Συνδετήρες

Λειαντικά

Υδραυλικά

Φωτιστικά

Καθάρισμα

HVAC και Ψύξη

Εργαλεία Χειρός

Ηλεκτρικά εργαλεία Φίλτρα

Εργαλεία φινιρίσματοςΠροβολή όλων

  • Γωνιακοί μύλοι
  • Εργαλεία ταλαντώσεων με καλώδια

    Κατάλληλο για κοπή, ξύσιμο, λείανση και λείανση σκληρού ξύλου, πλαστικών και γυψοσανίδων. Διαθέστε έναν ενσωματωμένο οδηγό κοπής και βάθους για ελεγχόμενες ακριβείς περικοπές και δυνατότητα αλλαγής λεπίδας χωρίς εργαλεία για μειωμένο χρόνο διακοπής

  • Ηλεκτρικοί στιλβωτές και ρυθμιστικά

    Τυχαίο τροχίσιο / τριβείο τροχιάς σχεδιασμένο με στίλβωση χωρίς στροβιλισμό για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών σε εφαρμογές πλοίων και αυτοκινήτων. Διαθέστε μια ρύθμιση μεταβλητής ταχύτητας για λειτουργία buffing πολλαπλών σταδίων και ρουλεμάν για την ελαχιστοποίηση της τριβής

  • Ηλεκτρικά τριβεία

    Περιλαμβάνει το δημοφιλές sander 7800 Porter Cable dryer, καθώς και τα μοντέλα τριβείου 380, 382 και 7345 για φινίρισμα ξύλου και δαπέδου. Feautre σχεδιασμός με χαμηλή δόνηση και διακόπτης με σκόνη

  • Συνδυαστές

    Πλάκες ξυλουργικής που περιλαμβάνουν λεπίδα 4 ιντσών και σύστημα φράχτη με περιστρεφόμενο σημείο που παρέχουν ακριβή ανάγνωση ύψους. Διαθέτει ρυθμίσεις επτά κοπής για εφαρμογή σε μια ποικιλία τύπων ξύλου και έναν ισχυρό κινητήρα 7-αμπέρ με μέγιστη ταχύτητα φόρτωσης 10000 σ.α.λ.

  • Αξεσουάρ εργαλείων ταλαντώσεων

    Περιλαμβάνει εξαρτήματα και αξεσουάρ καλωδίου Porter, όπως ξύστρες, γυαλόχαρτα, στρώματα λείανσης και λεπίδες κοπής μετάλλων, για ομαλή λειτουργία σε ξύλο, PVC, γυψοσανίδες ή μεταλλικά αντικείμενα

  • Αξεσουάρ Plate Joiner

    Περιλαμβάνει ξυλουργούς ξύλου μπισκότων υψηλής αποξήρανσης και συμπίεσης που χρησιμοποιούνται για να ενώσουν δύο κομμάτια ξύλου. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη και διατίθεται σε συσκευασία των 1000

  • Αξεσουάρ Sander Polisher

    Στίλβωση και επένδυση από αφρό, λάστιχο, σφουγγάρι ή αρνί. Σχεδιασμένο για να ταιριάζει σε μια ποικιλία τριβείων για στίλβωση διαφόρων επιφανειών

Ηλεκτρικά πριόνια και αξεσουάρΠροβολή όλων

  • Πριόνια και μηχανήματα κοπής

    Πριόνια με σχοινιά με κατακόρυφη λαβή σχήματος D και ρυθμιζόμενο φράχτη 45 μοιρών για κοπή ράβδων, αντηρίδων, σωλήνων, αγωγών και ράβδων σε ακριβείς γωνίες. Έχετε μέγιστη ικανότητα κοπής 4.75 ίντσες και παρέχουν ταχύτητα χωρίς φορτίο έως 3800 σ.α.λ.

  • Jig Saws

    Κινητήρες που λειτουργούν με κινητήρα με ταχεία κλήση 7 θέσεων για πολλές ρυθμίσεις ταχύτητας για να παρέχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα κοπής σε διάφορα υλικά. Διαθέστε έναν κινητήρα 6-ampere για εφαρμογές κοπής υψηλής ταχύτητας και μια λεπίδα χωρίς κλειδί για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση

  • Παλινδρομικές λεπίδες πριονιού
  • Παλιά πριόνια

RoutersΠροβολή όλων

  • Ελασματοποιητές

    Κοπτικά μονής / μεταβλητής ταχύτητας κατάλληλα για κοπή και κοπή υλικών, στρογγυλεμένες άκρες, αυλακώσεις δρομολόγησης και μπαμπάδες, και χαλάρωση. Διαθέστε ένα κολάρο μικρο-σετ για ακριβείς ρυθμίσεις ύψους bit και φως LED για μέγιστη ορατότητα

  • Αξεσουάρ δρομολογητή
  • Bits δρομολογητή

    Περιλαμβάνει collet δρομολογητή και γωνιακές σμίλες δρομολογητή που χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση bit bit του δρομολογητή και τετράγωνες τις γωνίες μιας άρθρωσης. Σχεδιασμένο για χρήση με bit δρομολογητή 1/2 ιντσών

Εργαλεία χωρίς καλώδιαΠροβολή όλων

  • Ασύρματα κυκλικά πριόνια

    Ιδανικό για κοπή ξύλινων, μεταλλικών και συνθετικών τεμαχίων για εφαρμογές επισκευής δαπέδων. Διαθέστε μια λεπίδα καρβιδίου-δοντιού για το χειρισμό τόσο μαλακών όσο και σκληρών επιφανειών και ελαφριάς κατασκευής για την εξάλειψη της κόπωσης στο χώρο εργασίας

  • Εργαλεία ταλαντώσεων χωρίς καλώδια

    Σχεδιασμένο για ξύσιμο, κοπή, λείανση και λείανση σκληρού ξύλου, πλαστικών επιφανειών και στεγνωτηρίων σε υπηρεσίες κατασκευής και επιδιόρθωσης πεδίου. Διαθέτει ασύρματη κατασκευή με μπαταρία για φορητότητα στο χώρο εργασίας και λυχνία εργασίας LED για ευκολία χρήστη ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού

Όπλα και αξεσουάρ θερμότηταςΠροβολή όλων

  • Πυροβόλα όπλα

    Ηλεκτρικά πιστόλια θερμότητας που εκπέμπουν ρεύμα ζεστού αέρα στα 19 CFM για συρρίκνωση σωλήνων, πλαστική κάμψη, θέρμανση ή ξήρανση εξαρτημάτων, απογύμνωση και απόψυξη κατεψυγμένων σωλήνων. Έχετε σχεδιασμό λαβής πιστολιού για επιπλέον άνεση και έλεγχο

Ηλεκτρικά τρυπάνιαΠροβολή όλων

  • Ηλεκτρικά τρυπάνια

    Τρυπάνια με πιστόλι σχεδιασμένα για διάτρηση οπών σε επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο και πλαστικό Διαθέστε ένα σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας για να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις γεώτρησης πολλαπλών σταδίων και ένα περίβλημα από χυτοσίδηρο για ανθεκτική χρήση. Διατίθεται σε παραλλαγές 0 - 2500 σ.α.λ.

Σχετικά με το PORTER CABLE

Ο κατάλογος της μάρκας περιλαμβάνει καρφωτικά αέρα, στιλβωτές, γωνιακούς λειαντήρες, ταινιοτριβεία, ηλεκτρικά τρυπάνια, θερμικά πιστόλια και ταλαντευόμενα εργαλεία μπαταρίας. Καλώδιο Porter ηλεκτρικά τρυπάνια τροφοδοτούνται από κινητήρα 6 / 8A και διαθέτουν σκανδάλες μεταβλητής ταχύτητας. Διαθέτουν μαλακή λαβή για καλύτερο έλεγχο και είναι ιδανικά για μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές. Της μάρκας στιλβωτές είναι ελαφριά και συμπαγή εργαλεία γυαλίσματος / λείανσης που διαθέτουν κινητήρα 4.5 Α με υψηλή προστασία υπερφόρτωσης και ταχύτητα περιστροφής που κυμαίνεται μεταξύ 2500 και 6800 σ.α.λ.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Τα MPN της Porter Cable διασταυρώνουν μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων Fervi. Έτσι, αν ψάχνετε για ανταγωνιστικά είδη που είτε είναι εξαντλημένα είτε ξεπερασμένα, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμα τα αντίστοιχα ηλεκτρικά εργαλεία Porter Cable. Οι πελάτες μπορούν επίσης να διασταυρώσουν τα περισσότερα προϊόντα χρησιμοποιώντας τα τελευταία 5 ψηφία των αριθμών μοντέλου.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Τα ηλεκτρικά εργαλεία Porter απαιτούν τάση 120 VAC για να λειτουργήσουν. Αυτά τα ηλεκτρικά εργαλεία, τρυπάνια, μύλοι και αεροσυμπιεστές μπορεί να είναι μικρού ή μεγάλου μεγέθους. Ως εκ τούτου, απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Τριβεία φινιρίσματος φύλλων Speed-Bloc 1/4

Εργονομικό εξωτερικό περίβλημα με εύκολη λαβή για λιγότερο κούραση και παρατεταμένη χρήση. Οι λαστιχένιοι στύλοι απομονώνουν τα χέρια των χρηστών από τους κραδασμούς, ενώ επιτρέπουν την πλήρη δράση λείανσης και την αποτελεσματικότητα της εργασίας, με αποτέλεσμα ομαλή...Διαβάστε περισσότερα 

Συστήματα Ξυλουργικής Omnijig

Χωρητικότητα 24 ιντσών με πρότυπο μεταβλητού διαστήματος για ουρές κομμένες στο χέρι. Μπορεί να χειριστεί μια μεγάλη ποικιλία πάχους ξύλου με προσάρτηση ύψους πολλαπλών μπιτ. Η διακοπή βάθους bit δρομολογητή σε εκκρεμότητα επιτρέπει την εύκολη και...Διαβάστε περισσότερα 

ΚΑΛΩΔΙΟ PORTER Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Επιτραπέζια πριόνια πλακιδίων

Πριόνια πλακιδίων με καλώδιο ή μπαταρία ιδανικά για DIYers και επαγγελματίες. Διαθέτει συρόμενο καρότσι για σταθερότητα και ακρίβεια σε κάθε κοπή και μπορεί να μεταφερθεί εύκολα από το ένα μέρος στο άλλο. Προσφέρουν χωρητικότητα κοπής 17 ιντσών στο τραπέζι και είναι ιδανικά για την τοποθέτηση πλακιδίων ντους και πιτσιλιών. Εξαιρετική συγκράτηση νερού για να διατηρείται ο χώρος εργασίας καθαρός. Διαθέτετε μια μοναδική λαβή μεταφοράς για ευκολία φορητότητας και αποθήκευσης.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια εταιρεία κατασκευάζει προϊόντα Porter Cable;

Η Stanley Black & Decker είναι ιδιοκτήτης της Porter-Cable. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Τζάκσον του Τενεσί και ιδρύθηκε το 1906.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά