PORTER CABLE C2002-WK Portable Air Compressor, 0.8 HP, 120 VAC, 6 Gallon Χωρητικότητα | CD3VFG 54DF06

PORTER CABLE Φορητός αεροσυμπιεστής C2002-WK, 0.8 HP, 120 VAC, χωρητικότητα 6 γαλονιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3VFG Μοντέλο: C2002-WKCross Ref: 54DF06

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€358.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT1 / 4 "
Μέσος όρος Διάρκεια αντλίας1,000 hr.
Υλικό κυλίνδρουΕπιχρυσωμένο χάλυβα
dBA @ 3 πόδια82.0
Δωρεάν Air CFM @ 90 PSI2.60
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση2.00
Πλήρες φορτίο10.0
HP0.80
Τάση Εισόδου120 VAC
Τύπος λίπανσηςΧωρίς λάδι
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Στροφές κινητήρα12,600
Τύπος κινητήραUMC
συνολικό ύψος18 5 / 16 "
Συνολικό μήκος18 "
συνολικό πλάτος19 "
Μέγεθος δεξαμενής6.0 gal.
Τύπος δεξαμενήςΤηγανίτα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.525

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PORTER CABLE Φορητός αεροσυμπιεστής C2002-WK, 0.8 HP, 120 VAC, χωρητικότητα 6 γαλονιών
€358.48 /μονάδα