THOMAS PUMPS T-617 HDN Air Compressor, 0.5 Hp, 120 Vac, 125 Psi, 1/4 Inch Fnpt Outlet | AE7LCL 5Z683

THOMAS PUMPS T-617 HDN Air Compressor, 0.5 Hp, 120 Vac, 125 Psi, 1/4 Inch Fnpt Outlet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LCL Μοντέλο: T-617 HDNCross Ref: 5Z683

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,172.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι
(F) Έξοδος NPT1 / 4 "
Μέσος όρος Διάρκεια αντλίας4,000 hr.
Υλικό κυλίνδρουαλουμίνιο
dBA @ 3 πόδια60.0
Δωρεάν Air CFM @ 90 PSI0.85
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση0.7
Πλήρες φορτίο3.9
HP0.5
Τύπος λίπανσηςΧωρίς λάδι
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Στροφές κινητήρα1700
Τύπος κινητήραΘερμικά προστατευμένη επαγωγή
συνολικό ύψος15.5 "
Συνολικό μήκος16.5 "
συνολικό πλάτος8"
Μέγεθος δεξαμενής2 gal.
Τύπος δεξαμενήςχοτ-ντογκ
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)25.15
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)47.24
Κωδικός ΕΣ8414801685
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμπιεστής αέρα χωρίς λάδι για φορητή ηλεκτρική χρήση όπου απαιτείται πεπιεσμένος αέρας υψηλής ροής εν κινήσει
    • Επιμήκης δεξαμενή με χωρητικότητα 2 γαλονιών για πεπιεσμένο αέρα
    • Κύλινδρος αλουμινίου που τροφοδοτείται από θερμικά προστατευμένο επαγωγικό κινητήρα ικανό να παράγει ισχύ έως 0.5 HP
    • Εξαρτήματα χωρίς λάδι για μείωση του χρόνου διακοπής συντήρησης
    • Συμβατό με το UL

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THOMAS PUMPS T-617 HDN Air Compressor, 0.5 Hp, 120 Vac, 125 Psi, 1/4 Inch Fnpt Outlet
€1,172.47 /μονάδα