AKRO-MILS 30220 Akrobins Πλαστικοί Αποθηκευτικοί Κάδοι


Οι στοίβες και οι κρεμαστές κάδοι Akro-Mils 30220 Series χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και την οργάνωση αντικειμένων απογραφής σε γραφεία και εμπορικούς χώρους. Διατίθενται σε μαύρο, διαφανές, κίτρινο, πέτρινο, κόκκινο, μπλε & πράσινο χρώμα και έχουν μοναδικό σχεδιασμό που τους επιτρέπει να στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο ή να κρεμαστούν από l...πάνελ ή ράγες.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Ύψος: 3 "έως 4" , Εσωτερικό ύψος: 2 13 / 16 " , Εσωτερικό μήκος: 6 3 / 4 " , Εσωτερικό πλάτος: 3 7 / 16 " , Μήκος: 6 "έως 8" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 10 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Long: 1 , Εξωτερικό ύψος: 3" , Εξωτερικό μήκος: 7 3 / 8 " , Εξωτερικό πλάτος: 4 1 / 8 " , Πλάτος: 4 "έως 5"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30220 ΜΑΥΡΟ
Μαύρη24€4.82
B
30220 ΜΠΛΕ
Μπλε24€4.82
C
30220SCLAR
Καθαρισμός24€4.67
D
30220 ΠΡΑΣΙΝΟ
Πράσινο24€4.82
E
30220RED
Red24€4.82
F
30220 πέτρα
Πέτρα24€4.82
G
30220ΥΛΛΟ
Κίτρινο24€4.82

30220 Akrobins Πλαστικοί Αποθηκευτικοί Κάδοι

Οι στοίβες και οι κρεμαστές κάδοι Akro-Mils 30220 Series χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και την οργάνωση αντικειμένων απογραφής σε γραφεία και εμπορικούς χώρους. Διατίθενται σε μαύρο, διαφανές, κίτρινο, πέτρινο, κόκκινο, μπλε & πράσινο χρώμα και έχουν μοναδικό σχεδιασμό που τους επιτρέπει να στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο ή να κρεμαστούν από πτερύγια ή ράγες.

Χαρακτηριστικά

  • Οι κάδοι στοίβας και κρεμάστρας της σειράς Akro-Mils 30220 διαθέτουν πολυμερή κατασκευή βιομηχανικής ποιότητας και χείλος κρεμάστρας πλήρους πλάτους για την υποστήριξη βαρέων φορτίων.
  • Διαθέτουν φαρδύ προεξοχή στοίβαξης για στοίβαξη πολλών κάδων και αντιολισθητικό στοπ για σταθερότητα και αποφυγή διαρροών.
  • Αυτοί οι κάδοι αποθήκευσης βαρέως τύπου έχουν ενισχυμένες πλευρικές νευρώσεις και σχέδιο κυψελοειδή πυθμένα για να αποτρέπεται η εξάπλωση όταν στοιβάζονται.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Ακρο-Μιλς 29301 Κάτοχος καρτών: Αυτή η βάση βοηθά στην εύκολη αναγνώριση αυτών των κρεμαστών κάδων.
  • Ακρο-Μιλς 30211CRY Καπάκι κάδου: Αυτό το διαφανές καπάκι περιορίζει τη μόλυνση του περιβάλλοντος.
  • Ακρο-Μιλς 30148 Bin Rail: Αυτή η ράγα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση αυτών των κάδων σε τοίχους.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να καθαρίσετε αυτούς τους κάδους;

Αυτοί οι κάδοι μπορούν εύκολα να καθαριστούν με σαπούνι και νερό. Ένας ήπιος διαλύτης ή απορρυπαντικό είναι κατάλληλο για την αφαίρεση σκληρών λεκέδων ή υπολειμμάτων. Αποφύγετε τη χρήση λειαντικών υλικών ή σκληρών χημικών που μπορεί να καταστρέψουν τους κάδους.

Ποιες είναι οι προφυλάξεις ασφαλείας για να αποφευχθεί το ράγισμα ή το σπάσιμο αυτών των κάδων;

Για να αποφύγετε να σπάσουν ή να σπάσουν αυτοί οι κάδοι, αποφύγετε την έκθεσή τους σε ακραίες θερμοκρασίες ή άμεσο ηλιακό φως για παρατεταμένες περιόδους. Μην υπερφορτώνετε τους κάδους και μην τους χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς εκτός από την προβλεπόμενη χρήση τους.

Πόσο συχνά πρέπει να επιθεωρώ τους κάδους;

Επιθεωρήστε τα πριν και μετά από κάθε χρήση και αντικαταστήστε αμέσως τυχόν κατεστραμμένους ή φθαρμένους κάδους για να αποφύγετε ατυχήματα ή τραυματισμούς.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;