Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30220RED Κρεμαστός/Στοίβα Κάδος, Ύψος 3 ίντσες, Πλάτος 4-1/8 ίντσες, Μήκος 7-3/8 ίντσες, Κόκκινο | AC3TKN 2W073

AKRO-MILS 30220RED Κρεμαστός/Κάδος Στοίβας, Ύψος 3 ίντσες, Πλάτος 4-1/8 ίντσες, Μήκος 7-3/8 ίντσες, Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3TKN Μοντέλο: 30220REDCross Ref: 2W073
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
€4.82 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 24
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστε και Stack Bin
ΧρώμαRed
Ύψος3 "έως 4"
Εσωτερικό μήκος6"
Μέσα σε ύψος2 13 / 16 "
Εσωτερικό Μήκος6 3 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος3 7 / 16 "
Μήκος6 "έως 8"
Χωρητικότητα φορτίου10 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων1
Εκτός ύψους3"
Εξωτερικό μήκος7 3 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος4 1 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα24
Πλάτος4 "έως 5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)21.27
Πλάτος πλοίου (cm)13.03
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 30220STONE Κρεμαστός Κάδος Στοίβας, Μήκος 7-3/8 ίντσες, Πλάτος 4-1/8 ίντσες, Ύψος 3 ίντσες, Πέτρα | AB3MWB 1UGN1 30220 πέτραΠέτρα24€4.82
AKRO-MILS 30220GREEN Hang/Stack Bin, 7-3/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 3 Inch Heng, Green | AC3DZJ 2RV66 30220 ΠΡΑΣΙΝΟΠράσινο24€4.82
AKRO-MILS 30220ΜΠΛΕ Κάδος κρεμάσματος/στοίβας, μήκος 7-3/8 ίντσες, πλάτος 4-1/8 ίντσες, ύψος 3 ίντσες, μπλε | AC3TRP 2W777 30220 ΜΠΛΕΜπλε24€4.82
AKRO-MILS 30220BLACK κρεμάστρα/Κάδος στοίβας, 7-3/8 ίντσες μήκος, 4-1/8 ίντσες πλάτος, 3 ίντσες ύψος, μαύρο | AC9NTK 3HRX8 30220 ΜΑΥΡΟΜαύρη24€4.82
AKRO-MILS 30220SCLAR Hang/Stack Bin, 7-3/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 3 Inch Height, Clear | AD8GQY 4KER3 30220SCLARΚαθαρισμός24€4.67
AKRO-MILS 30220YELLO Hang/Stack Bin, 7-3/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Height, 3 Inch Height, Yellow | AE6ZFC 5W870 30220ΥΛΛΟΚίτρινο24€4.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30220RED Κρεμαστός/Κάδος Στοίβας, Ύψος 3 ίντσες, Πλάτος 4-1/8 ίντσες, Μήκος 7-3/8 ίντσες, Κόκκινο
€4.82 /μονάδα