Φορητός αεροσυμπιεστής DEWALT D55168 | CD3WJJ 445K71

DEWALT D55168 Φορητός αεροσυμπιεστής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3WJJ Μοντέλο: D55168Σταυρός: 445K71

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€978.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT1 / 4 "
Μέσος όρος Διάρκεια αντλίας1,000 hr.
Υλικό κυλίνδρουΑτσάλι
dBA @ 3 πόδια78.5
Δωρεάν Air CFM @ 90 PSI5.00
Πλήρες φορτίο15.0
HP1.60
Τάση Εισόδου120 VAC
Τύπος λίπανσηςΧωρίς λάδι
Μέγιστη. Πίεση225 psi
Στροφές κινητήρα1750
Τύπος κινητήραΠαγκόσμιος
συνολικό ύψος44.75 "
Συνολικό μήκος24.5 "
συνολικό πλάτος22 "
Μέγεθος δεξαμενής15 gal.
Τύπος δεξαμενήςΚάθετος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήρασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος δεξαμενήςΤιμή
DEWALT D55146 Φορητός αεροσυμπιεστής | CD3VPL 445K70 D55146Παγκόσμιος15 "33.5 "23 "4.5 gal.€870.37
DEWALT D55167 Φορητός Αεροσυμπιεστής | CD3YCT 445K72 D55167UMCE30 "39.625 "16.5 "15 gal.€947.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT D55168 Φορητός αεροσυμπιεστής
€978.86 /μονάδα