Βαφές δεξαμενών και δοχείων πίεσης

Φίλτρα

Τα δοχεία βαφής και τα δοχεία πίεσης είναι ιδανικά για πιστόλια ψεκασμού για αποθήκευση και παροχή χρωμάτων σε σταθερές πιέσεις. Αυτές οι δεξαμενές είναι κατασκευασμένες από μέταλλο και μπορούν να τεθούν υπό πίεση χρησιμοποιώντας έναν αεροσυμπιεστή για να εξαναγκάσει τη βαφή να βγει από τη δεξαμενή και μέσω του ακροφυσίου του πιστολιού ψεκασμού.
BINKS -

Δοχείο βαφής με πιστόλι ψεκασμού

ΣτυλΜοντέλοΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A98-3146Ατσάλι€2,776.78
B98C-357Επιχρυσωμένος χάλυβας€2,680.90
BINKS -

Δοχείο βαφής

ΣτυλΜοντέλοΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A83C-220Επιχρυσωμένος χάλυβας€1,837.34
B83C-210Επιχρυσωμένος χάλυβας€1,337.19
C83C-221Επιχρυσωμένος χάλυβας€3,393.18
D83Ζ-220Κέλυφος από ατσάλι Ανοξείδωτο κάλυμμα€2,083.49
SPEEDAIRE -

Βαφή δεξαμενής 2 1/2 G

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
6Z899AF2YFG€730.12
DAYTON -

Δοχείο βαφής 2 1/2 γαλόνι γαλβανισμένο χάλυβα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1ZMG5AB4PPX€270.89

Βαφές δεξαμενών και δοχείων πίεσης

Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα Μπανκ, Ντέιτον και δεξαμενές βαφής Speedaire που ταιριάζουν καλύτερα για χρήση με πιστόλια ψεκασμού για αποθήκευση και τροφοδοσία χρωμάτων σε σταθερή προκαθορισμένη πίεση. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή σε πιέσεις έως 80 psi και 4 άγκιστρα ασφάλισης για ασφαλή λειτουργία στεγανότητας. Επιλεγμένα μοντέλα (Binks και Speedaire) έρχονται επιπλέον εξοπλισμένα με λαβή μεταφοράς τύπου γάντζου που επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση για λειτουργία ψεκασμού χωρίς χέρια και ρυθμιστή πίεσης με μετρητή για την παρακολούθηση της παροχής υπό πίεση. Διαθέτουν επίσης κύλινδρο εύκαμπτου σωλήνα και συγκρότημα πιστόλι ψεκασμού που λειτουργεί με σκανδάλη για να παρέχει τη μέγιστη φορητότητα του χώρου εργασίας και την άνεση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός δοχείου βαφής και ενός δοχείου πίεσης;

Ένα δοχείο βαφής συγκρατεί το χρώμα σε ατμοσφαιρική πίεση ενώ το δοχείο πίεσης συγκρατεί το χρώμα κάτω από μια συγκεκριμένη πίεση πάνω από την ατμοσφαιρική.

Τι είναι ένα σύστημα βαφής δοχείου πίεσης;

Ένα σύστημα βαφής δοχείου πίεσης είναι ένας τύπος συστήματος παροχής χρώματος που χρησιμοποιεί ένα εξειδικευμένο δοχείο που ονομάζεται δοχείο πίεσης για να συγκρατεί το χρώμα υπό πίεση. Η πίεση εξατμίζει το χρώμα καθώς ψεκάζεται, με αποτέλεσμα μια πιο ομαλή, πιο ομοιόμορφη εφαρμογή. Το σύστημα χρησιμοποιείται με πιστόλι ψεκασμού και συμπιεστή αέρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή μεγάλης γκάμα επιστρώσεων, συμπεριλαμβανομένων ελαίων, ουρεθανών και βερνικιών.

Πώς καθαρίζω ένα δοχείο βαφής ή ένα δοχείο πίεσης;

Ενώ η δεξαμενή είναι ακόμα υγρή, αφαιρέστε το χρώμα χρησιμοποιώντας διαλύτη ή καθαριστικό με βάση το νερό.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;