GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος: Σειρά THED


Φίλτρα
AIR @ 125VDC: 20kA , AIR @ 240VAC: 65kA , AIR @ 277VAC: 65kA , AIR @ 480VAC: 25kA , AIR @ 600VAC: 18kA , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Αρχικό , Βάθος: 3.38 " , Μέγεθος πλαισίου: 150Α / THED , Τύπος πλαισίου: TED , Υψος: 6.3 " , Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου: 8 AWG , Min. Μέγεθος καλωδίου: 14 AWG , Τοποθέτηση: Συνδέστε το πάνελ , Σύνδεση τερματικού: Ιούλιος , Τύπος ταξιδιού: Θερμική μαγνητική
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΕκτίμηση τάσης ACΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΕκτίμηση τάσης DCΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
THED113020
--65kAIC @ 480V20A-1-277V€302.88
RFQ
B
THED124050WL
--25kAIC @ 480V50A-2-480V€379.91
RFQ
C
THED136125WL
--25kAIC @ 480V125A-3-600V€2,123.93
RFQ
A
THED113030
--65kAIC @ 480V30A-1-277V€336.83
RFQ
B
THED124040WL
--25kAIC @ 480V40A-2-480V€379.91
RFQ
C
THED136035WL
--25kAIC @ 480V35A-3-600V€1,062.73
RFQ
C
THED136040WL
--25kAIC @ 480V40A-3-600V€1,062.73
RFQ
C
THED136050WL
--25kAIC @ 480V50A-3-600V€1,062.73
RFQ
C
THED136100WL
--25kAIC @ 480V100A-3-600V€1,073.58
RFQ
C
THED136110WL
--25kAIC @ 480V110A-3-600V€2,123.93
RFQ
C
THED136150WL
--25kAIC @ 480V150A-3-600V€2,123.93
RFQ
C
THED136090WL
--25kAIC @ 480V90A-3-600V€1,073.58
RFQ
C
THED136045WL
--25kAIC @ 480V45A-3-600V€1,062.73
RFQ
D
THED113015WL
1.4 "277 VAC-15125 VDC1--€865.71
D
THED113020WL
1.4 "277 VAC-20125 VDC11-€865.71
D
THED113025WL
1.4 "277 VAC-25125 VDC11-€938.81
D
THED113030WL
1.4 "277 VAC-30125 VDC11-€834.36
E
THED124015WL
4.1 "480 VAC-15250 VDC21-€2,110.05
E
THED124020WL
4.1 "480 VAC-20250 VDC21-€2,110.05
F
THED136025WL
4.1 "600V AC-25A500V DC33-€1,062.73
E
THED124030WL
4.1 "480 VAC-30250 VDC21-€2,110.05
E
THED124025WL
4.1 "480 VAC-25250 VDC2--€2,110.05
F
THED136020WL
4.1 "600 VAC-20500 VDC33-€1,062.73
F
THED136030WL
4.1 "600 VAC-30500 VDC33-€1,062.73

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;