Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THED124020WL Διακόπτης κυκλώματος 20a 2p 480vac Lug | AE7WKF 6AXN1

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος THED124020WL 20a 2p 480vac Lug

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7WKF Μοντέλο: THED124020WLCross Ref: 6AXN1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€2,110.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC480 VAC
AIR @ 240VAC65kA
AIR @ 480VAC25kA
Ενισχυτές20
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος3.38 "
Frame Size150Α / THED
Ύψος6.3 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR25kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
ΒάσηΣυνδέστε το πάνελ
Αριθμός Πολωνών2
Φάση1
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος4.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7145
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (Διορθώθηκε)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕκτίμηση τάσης ACΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΕκτίμηση τάσης DCΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΤάσηΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THED113015WL Διακόπτης κυκλώματος 15a 1p 277vac Lug | AE7WKA 6AXL6 THED113015WL1.4 "277 VAC-15125 VDC1--€865.71
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THED113020WL Διακόπτης κυκλώματος 20a 1p 277vac Lug | AE7WKB 6AXL7 THED113020WL1.4 "277 VAC-20125 VDC11-€865.71
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ THED113025WL Διακόπτης κυκλώματος 25a 1p 277vac Lug | AE7WKC 6AXL8 THED113025WL1.4 "277 VAC-25125 VDC11-€938.81
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THED113030WL Διακόπτης κυκλώματος 30a 1p 277vac Lug | AE7WKD 6AXL9 THED113030WL1.4 "277 VAC-30125 VDC11-€834.36
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THED124015WL Διακόπτης κυκλώματος 15a 2p 480vac Lug | AE7WKE 6AXN0 THED124015WL4.1 "480 VAC-15250 VDC21-€2,110.05
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THED124025WL Διακόπτης κυκλώματος 25a 2p 480vac Lug | AE7WKG 6AXN2 THED124025WL4.1 "480 VAC-25250 VDC2--€2,110.05
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THED124030WL Διακόπτης κυκλώματος 30a 2p 480vac Lug | AE7WKH 6AXN3 THED124030WL4.1 "480 VAC-30250 VDC21-€2,110.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος THED124020WL 20a 2p 480vac Lug
€2,110.05 /μονάδα