Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 14073 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 27mm x 28mm x 27mm, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EZD 5JRT2

80/20 14073 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 27 mm x 28 mm x 27 mm, αλουμίνιο, διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EZD Μοντέλο: 14073Cross Ref: 5JRT2
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
€5.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBracket Inside Corner, 2 οπές
Διάσταση A27 mm
Διάσταση Β27 mm
Διάσταση C2.4 mm
Διάσταση D15.87 mm
Διάσταση Ε14 mm
Διάσταση F5.82 mm
Διάσταση G11.26 mm
Διάσταση Η3 mm
Διάσταση J6.4 mm
Διάσταση Κ28mm
Διάσταση L8mm
φινίρισμαΦυσικό
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8302496085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόΤιμή
80/20 14085 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 41.3 mm x 42 mm x 41.3 mm, αλουμίνιο, διαφανές | AE4EZA 5JRR9 1408541.3 mm41.3 mm2.46 mmΑλουμίνιο€6.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 14073 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 27 mm x 28 mm x 27 mm, αλουμίνιο, διαφανές
€5.03 /μονάδα