Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 14085 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 41.3 mm x 42 mm x 41.3 mm, αλουμίνιο, διαφανές | AE4EZA 5JRR9

80/20 14085 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 41.3 mm x 42 mm x 41.3 mm, αλουμίνιο, διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EZA Μοντέλο: 14085Cross Ref: 5JRR9
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
€6.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBracket Inside Corner, 2 οπές
Διάσταση A41.3 mm
Διάσταση Β41.3 mm
Διάσταση C2.46 mm
Διάσταση D27.32 mm
Διάσταση Ε21 mm
Διάσταση F9.8 mm
Διάσταση G17.36 mm
Διάσταση Η3.5 mm
Διάσταση J9 mm
Διάσταση Κ42mm
Διάσταση L10mm
φινίρισμαΦυσικό
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8302496085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόΤιμή
80/20 14073 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 27mm x 28mm x 27mm, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EZD 5JRT2 1407327 mm27 mm2.4 mmΑλουμίνιο€5.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 14085 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 41.3 mm x 42 mm x 41.3 mm, αλουμίνιο, διαφανές
€6.84 /μονάδα